항목 | 공기 순환기 |
블레이드 직경 | 20 " |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
유량 | 3100cfm |
진동수 | 60 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 1.65 |
주택 자재 | 강철 |
블레이드 수 | 3 |
속도의 수 | 3 |
전력 정격 | 1/5 |
속도 | 1120 분당 회전 수 |
정격 전압 | 115 VAC |
원산지 | US |
모델 | 블레이드 직경 | 유량 | 완전 부하 암페어 | 주택 자재 | 전력 정격 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20892 | 18 " | 2600cfm | 1.41 | 강철 | 1/5 | 1125 분당 회전 수 | ₩ 845,090 | RFQ
|
20895 | 24 " | 5588cfm | 2.5 | 강철 | 1/3 | 1110 분당 회전 수 | ₩ 1,148,509 | RFQ
|
20899 | - | 2600cfm | - | 알루미늄 / 강철 | 1/5 | 1125 분당 회전 수 | ₩ 709,672 | RFQ
|
UP30LF16-S | 30 " | 8402cfm | 2.7 | 강철 | 1/3 | 1098 분당 회전 수 | ₩ 1,242,181 | RFQ
|
20902 | 20 " | 3100cfm | 1.65 | 강철 | 1/5 | 1120 분당 회전 수 | ₩ 750,400 | RFQ
|
20906 | 18 " | 2600cfm | 1.41 | 강철 | 1/5 | 1125 분당 회전 수 | ₩ 822,690 | RFQ
|
20907 | 20 " | 3100cfm | 1.65 | 강철 | 1/5 | 1120 분당 회전 수 | ₩ 867,490 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.