COOPER B-LINE B2087 시리즈 XNUMX홀 외경 튜브 클램프
B2087 시리즈 한 구멍 외경. 튜브 클램프
Cooper B-Line B2087 시리즈 14구 외경 튜브 클램프는 특정 외경의 튜브를 제자리에 단단히 고정하여 원치 않는 움직임, 진동 또는 손상을 방지하도록 설계되었습니다. 효율적인 작동과 안전을 위해 정확한 위치 지정과 튜브의 안전한 부착이 중요한 건설, HVAC, 배관 및 제조에 이상적입니다. 이러한 클램프는 설치를 단순화하고 튜브의 마모를 줄이며 깔끔한 배열을 유지합니다. 1게이지 저탄소강 구조로 되어 있어 안전한 튜브 지지를 위한 강도와 내구성을 보장합니다. 이 튜브 클램프의 외부 직경은 2/XNUMX인치로 다양한 튜브 크기에 대한 정확한 피팅 호환성을 제공합니다. 아연 전기도금 마감 처리되어 내식성을 제공하여 클램프의 수명을 연장합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이퍼 길이 드릴 비트
- 다락방 사다리
- 스파크 방지 송풍기
- 오토바이 리프트 및 쟁기 잭
- 파이프 단열 시트
- 선반 및 보관 랙
- 릴레이
- 도서 및 학습용품들
- 터미널 블록
- 연마재 장착 지점
- IDEAL 와이어 스트리퍼
- PREDATOR 중간 등급 아버 마운트 샌딩 디스크
- OMRON 측면 장착 플랜지 장착 릴레이
- KDR-LINE REACTORS 575/600 입력 전압 개방형 인클로저 입력 라인 리액터
- ACROVYN 범퍼 가드, 오자크, 아크로빈, 240인치 길이
- KLEIN TOOLS 케이블 커터 교체 블레이드
- HOFFMAN 터미널 박스 스트랩
- HOFFMAN 유형 3R 힌지 커버 소형 인클로저
- APOLLO VALVES Tectite 시리즈 보호 링
- WEG 상어 팬