항목 | 부식 방지 공기 순환기 |
조립 된 | 조립 된 |
베어링 유형 | 봉인 된 공 |
블레이드 직경 | 20 " |
블레이드 소재 | 빨간색 폴리 프로필렌 |
CFM 높음 | 5480 |
코드 길이 | 10ft. |
드라이브 유형 | 직접 |
환경 응용 | Commercial |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 24.5 " |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 140도 F |
최대 깊이 | 17.5 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/3 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 1600 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
장착 스타일 | 바닥 |
블레이드 수 | 6 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
외부 Dia. | 24 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 17 / 32 " |
소음 수준 | 55dBA |
속도 | 1 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
와트 | 460 |
폭 | 24.5 " |
와이어 가드 마감 | 블랙 폴리 에스터 파우더 코트 |
선박 중량 (kg) | 19.35 |
선박 높이 (cm) | 37.59 |
선박 길이 (cm) | 71.88 |
선박 폭 (cm) | 71.88 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | NL |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 높이 | 모터 HP | 외부 Dia. | 소음 수준 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4E4003M11100P | 20.5 " | 16 " | 3790 | 20.5 " | 1/4 | 20 " | 50dBA | 280 | ₩ 1,524,617 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.