항목 | 부식 방지 공기 순환기 |
조립 된 | 조립 된 |
베어링 유형 | 봉인 된 공 |
블레이드 직경 | 36 " |
블레이드 소재 | 폴리 프로필렌 |
CFM 높음 | 12,000 |
코드 길이 | 10ft. |
드라이브 유형 | 직접 |
환경 응용 | Commercial |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 37.5 " |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 140도 F |
최대 깊이 | 17.25 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/2 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 780 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 벽 또는 천장 |
블레이드 수 | 3 |
작동 암페어 | 6.3 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
외부 Dia. | 37.5 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
소음 수준 | 61dBA |
속도 | 1 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
와트 | 756 |
폭 | 37.5 " |
와이어 가드 마감 | 플라스틱 코팅 화이트 |
선박 중량 (kg) | 31.95 |
선박 높이 (cm) | 97.79 |
선박 길이 (cm) | 97.28 |
선박 폭 (cm) | 53.09 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | NL |
프로덕트 | 모델 | 모터 RPM | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 블레이드 수 | 작동 암페어 | 외부 Dia. | 샤프트 디아. | 소음 수준 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
터빈036 | 770 | 36 " | 12,000 | 3 | 3.2 | 37.5 " | 3 / 4 " | 61dBA | ₩ 1,655,062 | ||
FXSTIR24-3 / 120 | 1750 | 24 " | 8000 | 3 | 3.8 | 27 " | 9 / 16 " | 55dBA | ₩ 1,295,752 | ||
FXSTIR20-3 / 120 | 1750 | 20 " | 5500 | 6 | 3.8 | 23 " | 9 / 16 " | 55dBA | ₩ 1,246,105 | ||
FXSTIR30-2 / 120 | 1000 | 30 " | 10,000 | 5 | 6.7 | 33 " | 3 / 4 " | 55dBA | ₩ 1,497,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.