작은 연못 / 분수 펌프
소형 수중 펌프
스타일 | 모델 | 임펠러 재질 | 코드 길이 | 코드 타입 | 입구 | 입구 유형 | 길이 | 맥스. 머리 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 504203 | ₩709,135 | |||||||||
B | 523003 | ₩213,552 | |||||||||
C | 517001 | ₩452,938 | |||||||||
D | 503216 | ₩619,325 | |||||||||
E | 518400 | ₩278,197 | |||||||||
D | 503103 | ₩440,300 | |||||||||
F | 502216 | ₩365,347 | |||||||||
G | 501203 | ₩256,777 | |||||||||
F | 502203 | ₩325,080 | |||||||||
H | 517006 | ₩1,108,327 | |||||||||
C | 517003 | ₩788,182 | |||||||||
I | 502103 | ₩326,357 | |||||||||
J | 517100004 | ₩937,019 | |||||||||
J | 517009 | ₩929,494 | |||||||||
K | 518200 | ₩200,550 | |||||||||
L | 500203 | ₩240,940 | |||||||||
M | 500000 | ₩294,315 |
워터 가든 펌프
직접 구동 연못 펌프
Little Giant PE 시리즈 연못 펌프는 더 큰 토크와 더 높은 헤드 리프트 솔루션(최대 13.4피트)을 제공하는 직접 구동 메커니즘을 특징으로 합니다. 이 장치에는 완벽한 보호를 위해 잔해물 및 오염 물질을 필터링하는 사전 스크린이 있으며 물 공급을 조절하기 위한 조정 가능한 유량 제어 밸브도 있습니다. 평평한 바닥이 있는 컴팩트한 디자인은 연못/분수에 안정성과 쉬운 위치를 제공하고 후드가 있는 볼류트는 펌프를 프라이밍 상태로 유지합니다(즉, 펌프 및 흡입 라인에서 공기를 제거함). 0.6, 0.8 및 1.4A 정격 전류로 제공되는 다양한 수중 펌프 중에서 선택하십시오.
Little Giant PE 시리즈 연못 펌프는 더 큰 토크와 더 높은 헤드 리프트 솔루션(최대 13.4피트)을 제공하는 직접 구동 메커니즘을 특징으로 합니다. 이 장치에는 완벽한 보호를 위해 잔해물 및 오염 물질을 필터링하는 사전 스크린이 있으며 물 공급을 조절하기 위한 조정 가능한 유량 제어 밸브도 있습니다. 평평한 바닥이 있는 컴팩트한 디자인은 연못/분수에 안정성과 쉬운 위치를 제공하고 후드가 있는 볼류트는 펌프를 프라이밍 상태로 유지합니다(즉, 펌프 및 흡입 라인에서 공기를 제거함). 0.6, 0.8 및 1.4A 정격 전류로 제공되는 다양한 수중 펌프 중에서 선택하십시오.
연못 및 정원 펌프
폭포 펌프
분수 펌프
연못 분수 시스템
Dayton 연못 분수 시스템은 연못의 수질을 높이도록 설계되었습니다. 그들은 조경 및 양식 연못 응용 프로그램에 사용됩니다. 이러한 시스템은 물고기에게 건강한 환경을 제공하고 물의 정체를 방지하여 조류 성장을 줄입니다. 분수 시스템은 연속 작동 AC 모터와 함께 제공되어 흐르는 물을 공급하고 다양한 패턴으로 물 흐름을 전달하는 3개의 다양한 스프레이 노즐이 있습니다. 1/2, 3/4 및 1 HP 전력 등급으로 제공되는 광범위한 연못 폭기 시스템 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 연못 분수 시스템은 연못의 수질을 높이도록 설계되었습니다. 그들은 조경 및 양식 연못 응용 프로그램에 사용됩니다. 이러한 시스템은 물고기에게 건강한 환경을 제공하고 물의 정체를 방지하여 조류 성장을 줄입니다. 분수 시스템은 연속 작동 AC 모터와 함께 제공되어 흐르는 물을 공급하고 다양한 패턴으로 물 흐름을 전달하는 3개의 다양한 스프레이 노즐이 있습니다. 1/2, 3/4 및 1 HP 전력 등급으로 제공되는 광범위한 연못 폭기 시스템 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
소형 수중 펌프
Dayton 소형 수중 펌프는 응축수 제거 및 기계 냉각수 재순환을 위한 기화기, 증발 냉각기 및 분수에 적합합니다. 영구 윤활을 위해 오일로 밀봉되어 있으며 부식 방지를 위해 에폭시 코팅된 모터 케이스가 특징입니다. 이 펌프는 3400rpm의 최대 속도를 제공하고 최대 100SSU의 점도를 제공하며 오일 및 연마제에 대한 내성을 위해 바이톤/니트릴 씰과 통합되어 있습니다. 아세탈, POM 및 아연 합금 하우징 변형으로 제공되는 다양한 소형 수중 펌프 중에서 선택하십시오.
Dayton 소형 수중 펌프는 응축수 제거 및 기계 냉각수 재순환을 위한 기화기, 증발 냉각기 및 분수에 적합합니다. 영구 윤활을 위해 오일로 밀봉되어 있으며 부식 방지를 위해 에폭시 코팅된 모터 케이스가 특징입니다. 이 펌프는 3400rpm의 최대 속도를 제공하고 최대 100SSU의 점도를 제공하며 오일 및 연마제에 대한 내성을 위해 바이톤/니트릴 씰과 통합되어 있습니다. 아세탈, POM 및 아연 합금 하우징 변형으로 제공되는 다양한 소형 수중 펌프 중에서 선택하십시오.
오일 충전 재순환 펌프, 연속 사용
Little Giant 재순환 펌프는 워터 디스플레이, 동상 분수, 에어컨, 공작 기계 냉각수 등을 포함한 응용 분야에서 액체를 순환/이송하여 물 낭비를 최소화하고 사용자 편의성을 높이는 데 적합합니다. 이 인라인 펌프는 연속 작업을 위한 오일 충전 모터(최대 1/160 HP 모터 정격)를 특징으로 합니다. 또한 모터가 과열되고 내부 구성 요소가 손상되는 것을 방지하기 위해 내구성과 열 과부하 보호를 위해 에폭시 코팅된 주조 알루미늄 하우징이 함께 제공됩니다. 4.6, 7, 11.8 및 17.3피트(최대) 차단 헤드 기능으로 제공되는 이러한 재순환 펌프 어레이 중에서 선택하십시오.
Little Giant 재순환 펌프는 워터 디스플레이, 동상 분수, 에어컨, 공작 기계 냉각수 등을 포함한 응용 분야에서 액체를 순환/이송하여 물 낭비를 최소화하고 사용자 편의성을 높이는 데 적합합니다. 이 인라인 펌프는 연속 작업을 위한 오일 충전 모터(최대 1/160 HP 모터 정격)를 특징으로 합니다. 또한 모터가 과열되고 내부 구성 요소가 손상되는 것을 방지하기 위해 내구성과 열 과부하 보호를 위해 에폭시 코팅된 주조 알루미늄 하우징이 함께 제공됩니다. 4.6, 7, 11.8 및 17.3피트(최대) 차단 헤드 기능으로 제공되는 이러한 재순환 펌프 어레이 중에서 선택하십시오.
마린 펌프
Little Giant 해양 펌프는 분수, 수상 정원, 조각상, 냉각수 시스템, 습식 톱, 증발 냉각기 및 에어컨에 사용됩니다. 지속적인 작동으로 모터에 일정한 전력을 공급할 수 있으며 6인치의 유연한 SJTOW(Standard Junior Thermoplastic, Oil & Weather) 코드가 장착되어 있습니다. 이 펌프는 물과 부식에 대한 저항성을 위해 나일론 하우징이 있는 스테인리스 스틸 및 청동 구조를 특징으로 합니다. 그들은 깨끗한 물, 소금물, 뜨거운 물, 염소 처리된 물 또는 브롬 처리된 물에서 조용한 작동 및 문제 없는 사용을 보장하며 1/12 및 1/10 hp의 토크 등급으로 제공됩니다.
Little Giant 해양 펌프는 분수, 수상 정원, 조각상, 냉각수 시스템, 습식 톱, 증발 냉각기 및 에어컨에 사용됩니다. 지속적인 작동으로 모터에 일정한 전력을 공급할 수 있으며 6인치의 유연한 SJTOW(Standard Junior Thermoplastic, Oil & Weather) 코드가 장착되어 있습니다. 이 펌프는 물과 부식에 대한 저항성을 위해 나일론 하우징이 있는 스테인리스 스틸 및 청동 구조를 특징으로 합니다. 그들은 깨끗한 물, 소금물, 뜨거운 물, 염소 처리된 물 또는 브롬 처리된 물에서 조용한 작동 및 문제 없는 사용을 보장하며 1/12 및 1/10 hp의 토크 등급으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 맥스. 머리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MS900-6B | ₩625,576 | RFQ | |||
A | MS580-6-2B | ₩598,388 | RFQ | |||
B | MS900 - 20 | ₩640,080 | RFQ | |||
B | MS580 - 6 | ₩554,848 | RFQ | |||
B | MS580-6-2 | ₩563,920 | RFQ | |||
C | MS320-6-2B | ₩406,168 | RFQ | |||
C | MS320-6-2 | ₩378,980 | RFQ | |||
C | MS320-20-2B | ₩447,888 | RFQ | |||
A | MS1200-6-2B | ₩692,664 | RFQ | |||
D | MS1200-20B | ₩730,744 | RFQ | |||
B | MS1200 - 20 | ₩696,304 | RFQ | |||
A | MS900-6-2B | ₩634,648 | RFQ | |||
B | MS900-6-2 | ₩609,252 | RFQ | |||
B | MS900 - 6 | ₩600,180 | RFQ | |||
A | MS1200-20-2B | ₩739,816 | RFQ | |||
A | MS580-20-2B | ₩640,080 | RFQ | |||
A | MS580-20B | ₩627,396 | RFQ | |||
B | MS580 - 20 | ₩602,000 | RFQ | |||
D | MS580-20-2 | ₩611,072 | RFQ | |||
C | MS320-6B | ₩395,304 | RFQ | |||
C | MS320 - 6 | ₩366,268 | RFQ | |||
C | MS320-20B | ₩440,636 | RFQ | |||
C | MS320 - 20 | ₩407,988 | RFQ | |||
E | MS225 - 6 | ₩339,080 | RFQ | |||
B | MS1200-6-2 | ₩665,476 | RFQ |
잠수정 분수 펌프, 6피트 코드
Little Giant 잠수식 분수 펌프는 연못과 조각상 분수에서 물을 옮기거나 순환시키는 데 사용됩니다. 이 장치는 내부식성을 위한 에폭시 코팅 주조 알루미늄 구조와 적절한 윤활 및 펌프 과열 방지를 위한 오일 충전 모터가 특징입니다. 또한 완벽한 보호를 위해 물 파편 및 오염 물질을 필터링하는 사전 스크린이 있습니다. 선택된 모델은 맞춤형 물 흐름을 위한 흐름 제어 기능과 연못이나 분수에 펌프를 안정적이고 쉽게 배치할 수 있는 안정적인 베이스를 갖추고 있습니다. 시간당 170, 100 및 63갤런(GPH) 유속 용량으로 제공되는 다양한 수중 분수 펌프 중에서 선택하십시오.
Little Giant 잠수식 분수 펌프는 연못과 조각상 분수에서 물을 옮기거나 순환시키는 데 사용됩니다. 이 장치는 내부식성을 위한 에폭시 코팅 주조 알루미늄 구조와 적절한 윤활 및 펌프 과열 방지를 위한 오일 충전 모터가 특징입니다. 또한 완벽한 보호를 위해 물 파편 및 오염 물질을 필터링하는 사전 스크린이 있습니다. 선택된 모델은 맞춤형 물 흐름을 위한 흐름 제어 기능과 연못이나 분수에 펌프를 안정적이고 쉽게 배치할 수 있는 안정적인 베이스를 갖추고 있습니다. 시간당 170, 100 및 63갤런(GPH) 유속 용량으로 제공되는 다양한 수중 분수 펌프 중에서 선택하십시오.
어뢰 펌프
잔디 보스 관개 펌프
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 92980055 | ₩3,137,316 | RFQ | |
A | 92980035 | ₩2,850,316 | RFQ | |
B | 92981015 | ₩1,926,092 | RFQ | |
B | 92981020 | ₩2,357,236 | RFQ | |
B | 92980020 | ₩2,153,760 | RFQ | |
A | 92980050 | ₩3,842,720 | RFQ | |
B | 92981010 | ₩1,891,848 | RFQ | |
B | 92983020 | ₩3,072,468 | RFQ | |
B | 92940015 | ₩1,092,000 | RFQ | |
B | 92940020 | ₩1,092,000 | RFQ | |
B | 92980010 | ₩1,694,392 | RFQ | |
B | 92983015 | ₩2,190,020 | RFQ | |
B | 92940010 | ₩1,092,000 | RFQ | |
B | 92980015 | ₩1,722,616 | RFQ | |
B | 92983010 | ₩2,055,032 | RFQ |
열가소성 펌프
Little Giant 열가소성 펌프는 지하 배수조 구덩이에서 물을 배수하는 데 사용되며 배수조 구덩이 바닥에 잠긴 상태에서 작동합니다. 이 펌프는 펌프 모터를 냉각시키기 위해 물에 완전히 잠기므로 과열 없이 더 오래 작동할 수 있습니다. 섬프 피트 물이 일정 수준까지 올라가면 펌프 모터를 시작하고 물이 빠지면 펌프 모터를 멈추는 스위치가 장착되어 있습니다.
Little Giant 열가소성 펌프는 지하 배수조 구덩이에서 물을 배수하는 데 사용되며 배수조 구덩이 바닥에 잠긴 상태에서 작동합니다. 이 펌프는 펌프 모터를 냉각시키기 위해 물에 완전히 잠기므로 과열 없이 더 오래 작동할 수 있습니다. 섬프 피트 물이 일정 수준까지 올라가면 펌프 모터를 시작하고 물이 빠지면 펌프 모터를 멈추는 스위치가 장착되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 93711505 | ₩1,142,344 | RFQ |
A | 93710720 | ₩2,073,176 | RFQ |
A | 93712015 | ₩1,498,980 | RFQ |
A | 93711510 | ₩1,341,816 | RFQ |
A | 93711515 | ₩1,525,160 | RFQ |
A | 93711020 | ₩2,125,564 | RFQ |
A | 93711015 | ₩1,513,064 | RFQ |
A | 93711005 | ₩697,088 | RFQ |
A | 93711010 | ₩1,168,552 | RFQ |
A | 93710715 | ₩1,809,248 | RFQ |
A | 93710710 | ₩1,424,416 | RFQ |
A | 93711520 | ₩1,752,828 | RFQ |
A | 93710705 | ₩934,836 | RFQ |
A | 93710510 | ₩1,817,284 | RFQ |
A | 93710520 | ₩2,240,392 | RFQ |
A | 93710515 | ₩2,030,867 | RFQ |
A | 93710505 | ₩1,140,356 | RFQ |
A | 93712520 | ₩1,710,520 | RFQ |
A | 93712020 | ₩1,752,828 | RFQ |
A | 93712010 | ₩1,365,980 | RFQ |
A | 93712515 | ₩1,271,312 | RFQ |
PWM 시리즈 연못 펌프
FP 시리즈 플렉스 펌프
Little Giant FP 시리즈 플렉스 펌프는 연못 여과 시스템 및 급수 작업용으로 설계되었습니다. 이 펌프에는 습식 로터가 장착되어 있으며 대부분의 헤비 듀티 응용 분야에서 작동하도록 지속적으로 표시되어 있습니다. 그들은 에너지 효율적이며 개선된 펌프 수명을 제공하는 견고한 스테인리스 스틸 통조림 모터를 특징으로 합니다.
Little Giant FP 시리즈 플렉스 펌프는 연못 여과 시스템 및 급수 작업용으로 설계되었습니다. 이 펌프에는 습식 로터가 장착되어 있으며 대부분의 헤비 듀티 응용 분야에서 작동하도록 지속적으로 표시되어 있습니다. 그들은 에너지 효율적이며 개선된 펌프 수명을 제공하는 견고한 스테인리스 스틸 통조림 모터를 특징으로 합니다.
PES 시리즈 물 및 연못 펌프
Little Giant PES 시리즈 물 및 연못 펌프는 분수 또는 연못 시스템에서 지속적인 물 순환을 위해 설계된 수중 자기 구동 펌프입니다. 수중 사용을 위한 내부식성 본체와 내구성을 위한 세라믹 샤프트가 특징입니다. 설치가 간편한 이 펌프에는 유체의 흐름이나 압력을 조절하는 조정 가능한 유량 제어 밸브가 내장되어 있습니다. 탁상 분수대와 같이 높은 흐름과 낮은 수두가 필요한 응용 분야에 적합합니다.
Little Giant PES 시리즈 물 및 연못 펌프는 분수 또는 연못 시스템에서 지속적인 물 순환을 위해 설계된 수중 자기 구동 펌프입니다. 수중 사용을 위한 내부식성 본체와 내구성을 위한 세라믹 샤프트가 특징입니다. 설치가 간편한 이 펌프에는 유체의 흐름이나 압력을 조절하는 조정 가능한 유량 제어 밸브가 내장되어 있습니다. 탁상 분수대와 같이 높은 흐름과 낮은 수두가 필요한 응용 분야에 적합합니다.
습식 로터 펌프
Little Giant 로터 펌프는 오일 및 기타 고점도 액체를 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 펌프는 무급유식 설계로 탁월한 안전성과 심해 회수 기능을 제공합니다. 수평 또는 수직으로 편안하게 배치할 수 있으며 수중 또는 수면 아래에서 작동합니다.
Little Giant 로터 펌프는 오일 및 기타 고점도 액체를 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 펌프는 무급유식 설계로 탁월한 안전성과 심해 회수 기능을 제공합니다. 수평 또는 수직으로 편안하게 배치할 수 있으며 수중 또는 수면 아래에서 작동합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 93720515 | ₩3,507,672 | RFQ |
A | 93721535 | ₩2,526,496 | RFQ |
A | 93730720 | ₩2,316,944 | RFQ |
A | 93721020 | ₩3,290,084 | RFQ |
A | 93721520 | ₩3,207,456 | RFQ |
A | 93730505 | ₩1,386,140 | RFQ |
A | 93732045 | ₩8,216,096 | RFQ |
A | 93732035 | ₩3,973,060 | RFQ |
A | 93732545 | ₩7,728,532 | RFQ |
A | 93732535 | ₩3,836,056 | RFQ |
A | 93732010 | ₩1,613,808 | RFQ |
A | 93731520 | ₩1,793,120 | RFQ |
A | 93732015 | ₩1,738,716 | RFQ |
A | 93731535 | ₩3,469,396 | RFQ |
A | 93731515 | ₩1,569,484 | RFQ |
A | 93731035 | ₩3,993,220 | RFQ |
A | 93721040 | ₩2,667,504 | RFQ |
A | 93731005 | ₩948,948 | RFQ |
A | 93721045 | ₩3,068,436 | RFQ |
A | 93721050 | ₩4,029,479 | RFQ |
A | 93731020 | ₩2,371,348 | RFQ |
A | 93731025 | ₩2,780,344 | RFQ |
A | 93721030 | ₩1,992,564 | RFQ |
A | 93721515 | ₩2,804,508 | RFQ |
A | 93732020 | ₩2,002,644 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 95320710 | ₩2,359,252 | RFQ |
A | 95321020 | ₩3,290,084 | RFQ |
A | 95301030 | ₩1,635,956 | RFQ |
A | 95301040 | ₩2,103,388 | RFQ |
A | 95301020 | ₩2,584,904 | RFQ |
A | 95300735 | ₩1,895,880 | RFQ |
A | 95301005 | ₩1,770,944 | RFQ |
A | 95300720 | ₩3,189,340 | RFQ |
A | 95320740 | ₩2,931,460 | RFQ |
A | 95321525 | ₩3,817,940 | RFQ |
A | 95321520 | ₩3,207,456 | RFQ |
A | 95321515 | ₩2,804,508 | RFQ |
A | 95321035 | ₩1,992,564 | RFQ |
A | 95320715 | ₩3,104,724 | RFQ |
A | 95301010 | ₩1,770,944 | RFQ |
A | 95320725 | ₩4,279,296 | RFQ |
A | 95320550 | ₩4,408,264 | RFQ |
A | 95320705 | ₩2,359,252 | RFQ |
A | 95320505 | ₩2,574,824 | RFQ |
A | 95311503 | ₩1,954,288 | RFQ |
A | 95311500 | ₩1,110,116 | RFQ |
A | 95301540 | ₩2,365,300 | RFQ |
A | 95320735 | ₩2,226,280 | RFQ |
A | 95311501 | ₩1,311,604 | RFQ |
A | 95321550 | ₩3,602,368 | RFQ |
작은 연못 / 분수 펌프
Raptor Supplies Dayton, Little Giant Pumps, Oase 및 Pond Boss와 같은 브랜드의 다양한 고성능 연못 및 분수 펌프를 제공합니다. 이 펌프는 연못 물과 동력 연못 필터, 분수 또는 폭포를 순환하도록 설계되었으며 연못 저장고 또는 스키머 상자에 직접 설치할 수 있으므로 펌프를 프라이밍할 필요가 없습니다. 연못 펌프는 최대 부하 암페어 정격이 최대 12암페어인 간헐적/지속적 부하 모터를 특징으로 합니다. 낮은 헤드에서 고유량을 제공하고 시스템을 막히지 않고 고체 재료를 처리할 수도 있습니다. 해양 및 근해 산업의 담수 또는 염수 순환을 위해 소형 연못 펌프와 동일한 기능을 갖춘 해양 펌프도 제공합니다. 이 펌프는 최대 18피트의 수두를 생성할 수 있습니다.
더 알아보기
- 검사/검색도구
- 밀폐공간 보호장비
- 디스 펜싱 건
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- 매장 가능한 가스
- 핸드 헬드 및 캐니스터 진공 청소기
- 아이스 토트
- 특수 샌더
- 유압 파이프 절단기
- 재사용 가능한 얼음 주머니
- ACCUFORM SIGNS 상태 경고 태그 홀더, 플라스틱, 12" x 4-1/2"
- SIEMENS 볼트 온 회로 차단기, FD 트립 장치
- BRADY 바리케이드 테이프, 대각선 줄무늬
- B&K PRECISION 단일 출력 Dc 전원 공급 장치 디지털
- ALEMITE 전자 유량계, Rigid Extension
- MILLER - WELDCRAFT 엔진 구동 용접기, Bobcat 225 시리즈
- MARTIN SPROCKET 1/2인치 드라이브 12포인트 소켓 세트, 크롬
- CASH VALVE 밸브 수리 키트
- CHICAGO HARDWARE 금속 족쇄
- DEWALT Jobber 길이 드릴 비트 세트