LITTLE GIANT 펌프 오일 충전 재순환 펌프, 연속 사용
스타일 | 모델 | 길이 | 완전 부하 암페어 | 높이 | 맥스. 머리 | 콘센트 | 출구 크기 | 스크린 소재 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 566608 | 4 15 / 16 " | 0.6 | 3.5 " | 7 피트 | 1/4 "(M) NPT | 1/4 "MNPT | 폴리에틸렌 | 니트릴 | ₩ 228,147 | |
B | 523375 | 4" | 0.5 | 4" | 4.6 피트 | 1/4 "(M) NPT | 1/4 "MNPT | 나일론 | 니트릴 | ₩ 272,947 | |
C | 502375 | 5.5 " | 1.7 | 4.75 " | 11.8 피트 | 1/4 "(M) NPT | 1/4 "MNPT | 폴리 프로필렌 | 니트릴 | ₩ 364,577 | |
D | 503375 | 7" | 3.2 | 5.5 " | 17.3 피트 | 1/2 "(M) NPT | 1/2 "MNPT | 폴리 프로필렌 | 바이 턴 | ₩ 516,022 |
오일 충전 재순환 펌프, 연속 사용
Little Giant 재순환 펌프는 워터 디스플레이, 동상 분수, 에어컨, 공작 기계 냉각수 등을 포함한 응용 분야에서 액체를 순환/이송하여 물 낭비를 최소화하고 사용자 편의성을 높이는 데 적합합니다. 이 인라인 펌프는 연속 작업을 위한 오일 충전 모터(최대 1/160 HP 모터 정격)를 특징으로 합니다. 또한 모터가 과열되고 내부 구성 요소가 손상되는 것을 방지하기 위해 내구성과 열 과부하 보호를 위해 에폭시 코팅된 주조 알루미늄 하우징이 함께 제공됩니다. 4.6, 7, 11.8 및 17.3피트(최대) 차단 헤드 기능으로 제공되는 이러한 재순환 펌프 어레이 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실험실 보관
- LED 라이트 패널
- 카펫 / 러그 / 매트 액세서리
- 로우 베이 형광등
- 스윙 볼트
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 연마 숫돌
- 안전보관
- 용접 화학
- DAKE CORPORATION 드릴 프레스
- WESTWARD 고 탄소강 핸드 탭, 비 코팅 마감
- PROTO 더블 박스 엔드 SAE 래칫 팅 냉동 렌치
- ASHLAND CONVEYOR 게이트 키트 스케이트 휠
- VIKAN 길이 유리 섬유에서 59 핸들
- HAKKO 노즐 원형
- AKRO-MILS 35200 네스트 앤 스택 토트백
- WOODHEAD 130150 시리즈 핀 및 슬리브 인렛
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 5/16-16 Un
- GROVE GEAR EL 시리즈, 크기 818, 알루미늄 웜기어 감속기