그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 재순환 펌프 |
코드 길이 | 15ft. |
Duty | 끊임없는 |
완전 부하 암페어 | 1.7 |
물의 GPH @ 1 Ft. 머리의 | 300 |
물의 GPH @ 10 Ft. 머리의 | 70 |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 205 |
높이 | 4.75 " |
주택 자재 | 나일론 |
HP | 1/40 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 나일론 |
입구 | 3/8 "(F) NPT |
입구 피팅 크기 | 3/8 인치 FNPT |
입구 유형 | 3/8 "(F) NPT |
길이 | 5.5 " |
맥스. 물을위한 GPM | 5 |
맥스. 머리 | 11.8 피트 |
모터 하우징 재질 | 에폭시 코팅 캐스트 알루미늄 |
콘센트 | 1/4 "(M) NPT |
출구 크기 | 1/4 "MNPT |
과부하 보호 | 가능 |
펌프 재료 | 알루미늄 |
스크린 소재 | 폴리 프로필렌 |
씰 재질 | 니트릴 |
UPC | 010121029095 |
전압 | 115V |
벌 류트 재료 | 나일론 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.4 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8413702090 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.