그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 재순환 펌프 |
코드 길이 | 15ft. |
Duty | 끊임없는 |
완전 부하 암페어 | 0.6 |
물의 GPH @ 1 Ft. 머리의 | 170 |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 100 |
높이 | 3.5 " |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
HP | 1/125 |
임펠러 재질 | 폴리 프로필렌 |
입구 | 선별 된 |
입구 피팅 크기 | 1/4 인치 FNPT |
입구 유형 | 선별 된 |
길이 | 4 15 / 16 " |
맥스. 물을위한 GPM | 2.8 |
맥스. 머리 | 7 피트 |
모터 하우징 재질 | 부식 방지 플라스틱 |
콘센트 | 1/4 "(M) NPT |
출구 크기 | 1/4 "MNPT |
과부하 보호 | 가능 |
펌프 재료 | 폴리 에스테르 |
스크린 소재 | 폴리에틸렌 |
씰 재질 | 니트릴 |
전압 | 115V |
벌 류트 재료 | 폴리 프로필렌 |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 1.63 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8413702090 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.