NYLATRON NSM 캐스트 나일론 6 시트 스톡
필터
색: 회색 , 길이 공차: +0.125 "/-0.000" , 재료: 캐스트 나일론 6 , 재료 유형: 채워진 고체 윤활유 , 작동 온도. 범위: 화씨 32도 ~ 200도 , 인장 강도: 11,000의 PSI , 폭 공차: +0.125 "/-0.000"
스타일 | 모델 | 길이 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2xpf8 | 12 " | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 184,642 | |
A | 2xpf9 | 12 " | 0.375 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 230,107 | |
A | 2XPG1 | 12 " | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 277,620 | |
A | 2XPG2 | 12 " | 0.625 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 340,882 | |
B | 2XPG8 | 12 " | 2.5 " | +0.080 "/-0.000" | 12 " | ₩ 1,071,700 | |
B | 2XPG4 | 12 " | 1" | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 523,512 | |
A | 2XPG3 | 12 " | 0.75 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 402,640 | |
A | 2XPH7 | 24 " | 1" | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 1,047,042 | |
A | 2XPH4 | 24 " | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 555,152 | |
B | 2XPJ2 | 24 " | 2.5 " | +0.080 "/-0.000" | 12 " | ₩ 2,143,312 | |
B | 2XPJ1 | 24 " | 2" | +0.040 "/-0.000" | 12 " | ₩ 1,999,130 | |
B | 2XPH6 | 24 " | 0.75 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 805,332 | |
B | 2XPH3 | 24 " | 0.375 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 460,145 | |
B | 2XPK8 | 24 " | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 24 " | ₩ 738,482 | |
A | 2XPH2 | 24 " | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 369,267 | |
B | 2XPN2 | 48 " | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 24 " | ₩ 1,477,017 | |
B | 2XPJ6 | 48 " | 0.375 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 920,272 | |
B | 2XPK7 | 48 " | 3.5 " | +0.080 "/-0.000" | 12 " | ₩ 5,983,267 | |
B | 2XPN8 | 48 " | 1.25 " | +0.040 "/-0.000" | 24 " | ₩ 5,156,707 | |
B | 2XPK5 | 48 " | 2.5 " | +0.080 "/-0.000" | 12 " | ₩ 4,286,695 | |
B | 2XPJ8 | 48 " | 0.625 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 1,340,885 | |
A | 2XPJ5 | 48 " | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 738,482 | |
B | 2XPN4 | 48 " | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 24 " | ₩ 1,930,985 | |
B | 2XPN5 | 48 " | 0.625 " | +0.025 "/-0.000" | 24 " | ₩ 2,727,707 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 차량 스탠드
- 캔틸레버 스토리지 랙 구성 요소
- 격벽 탱크 피팅
- 전기 스틱 및 구조 후크
- 구리 포일 롤
- 업장가구
- 와이어코넥터
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 타이어와 휠
- 공압 모터
- AIR HANDLER Minipleat W / Gasket, MERV 11
- ARO 범용 헤비 듀티 압축 에어필터
- APPROVED VENDOR 롤 음
- MICRO 100 페이스 그루 빙 도구
- APOLLO VALVES 77F-240 시리즈 풀 포트 솔더 엔드 황동 볼 밸브
- MARTIN SPROCKET 8중 스레드 웜기어, XNUMX피치
- HONEYWELL 스레드 글로브 밸브
- BALDOR / DODGE 감속기 백 부품
- BALDOR / DODGE 브론조일, 플랜지, 솔리드 저널 베어링
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 B 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 3개