NYLATRON NSM 2XPK5 시트 나일론 그레이 2 1/2인치 12 x 48인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 회색 |
길이 | 48 " |
길이 허용차 | +0.125 "/-0.000" |
자재 | 캐스트 나일론 6 |
자료 유형 | 채워진 고체 윤활유 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 200도 |
인장 강도 | 11,000의 PSI |
두께 | 2.5 " |
두께 공차 | +0.080 "/-0.000" |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | +0.125 "/-0.000" |
선박 중량 (kg) | 27.45 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 122.17 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
HS 코드 | 3920920000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2xpf8 | 12 " | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 203,087 | |
2xpf9 | 12 " | 0.375 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 253,120 | |
2XPG1 | 12 " | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 310,187 | |
2XPG2 | 12 " | 0.625 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 374,972 | |
2XPG3 | 12 " | 0.75 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 442,907 | |
2XPG4 | 12 " | 1" | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 584,920 | |
2XPG8 | 12 " | 2.5 " | +0.080 "/-0.000" | 12 " | ₩ 1,197,402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.