Nylatron / Quadrant 유통 업체 (31 품목) | Raptor Supplies 대한민국

NYLATRON NSM

필터

원자재

2XPJ62XPR92XPR42XPR32XPP82XPP62XPP52XPN82XPN52XPN42XPN22XPK8

Nylatron Nsm 소개

Quadrant 그룹의 상표 제품인 Nylatron NSM은 우수한 내마모성을 제공하도록 설계되었습니다. 베어링, 기어, 롤러, 휠, 스프로킷, 스크레이퍼, 캠 및 씰 링에 사용하기에 이상적입니다. 이 제품은 포장, 제조 및 성형 시설은 물론 건설 현장에 적용하기 위한 플라스틱 막대, 시트 및 필름 스톡 형태로 제공됩니다. 브랜드의 시트 스톡 부식성 환경을 처리하는 동안 우수한 고압, 온도 및 속도 저항을 부여하기 위해 Quadrant의 Monocast 공정을 사용하여 제조된 자체 윤활성 나일론 6 구조가 특징입니다. 나일라트론 NSM 플라스틱 막대 스톡 구조적 강성을 위해 기계 부품에 널리 사용되며 최대 3피트의 길이 변형이 가능합니다. 11000 PSI(시트용) 및 12000 PSI(로드용)의 인장 강도 옵션으로 제공되는 다른 브랜드 제품과 함께 이러한 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.