그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 회색 |
길이 | 24 " |
길이 허용차 | +0.125 "/-0.000" |
자재 | 캐스트 나일론 6 |
자료 유형 | 채워진 고체 윤활유 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 200도 |
인장 강도 | 11,000의 PSI |
두께 | 0.25 " |
두께 공차 | +0.025 "/-0.000" |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | +0.125 "/-0.000" |
선박 중량 (kg) | 1.49 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3920920000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2xpf8 | 12 " | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 184,642 | |
2xpf9 | 12 " | 0.375 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 230,107 | |
2XPG1 | 12 " | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 277,620 | |
2XPG2 | 12 " | 0.625 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 340,882 | |
2XPG3 | 12 " | 0.75 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 402,640 | |
2XPG4 | 12 " | 1" | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 523,512 | |
2XPG8 | 12 " | 2.5 " | +0.080 "/-0.000" | 12 " | ₩ 1,071,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.