POND BOSS 분수 펌프
필터
기관 규정 준수 : UL , 코드 길이: 16ft. , 의무: 끊임없는 , 하우징 재질: ABS ,Hz: 60 , 임펠러 재질: ABS , 최대. 다이아. 고체: 1 / 16 " , 콘센트: 5 / 8 " , 전압: 120 VAC
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 시력 게이지
- 탭 렌치
- 특수 폐기물 용기
- 케이블 제어 가스 차단 밸브
- 프로텍터 바
- 펌프 모터
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 안구보호
- 플러시 밸브
- CONGRESS DRIVES 고정 보어 다이캐스트 Zamak 3 V 벨트 풀리, 4단, 홈 수: 4
- NUPLA 비전 도성 볼트 커터
- APPROVED VENDOR 천공 공급 디퓨저
- APEX-TOOLS 비트 홀더
- RAE 포장 스텐실, 자전거
- PANDUIT 18 ~ 14 AWG 링 터미널
- EATON E2L 유형 마이닝 몰드 케이스 회로 차단기 트립 유닛
- EATON 중립 스트랩
- WESCO 15대의 BT/BTW 디럭스 시리즈 드럼 트럭
- GROVE GEAR EL 시리즈, HMQ-H1 스타일, 821 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기