그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 분수 펌프 |
기관 규정 준수 | UL |
코드 길이 | 16ft. |
Duty | 끊임없는 |
완전 부하 암페어 | 0.6 |
물의 GPH @ 1 Ft. 머리의 | 370 |
높이 | 2.625 " |
주택 자재 | ABS |
HP | 3/64 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | ABS |
길이 | 4.625 " |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 16 " |
맥스. 머리 | 9.4 피트 |
콘센트 | 5 / 8 " |
과부하 보호 | 가능 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 22 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 9.7 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.