CONGRESS DRIVES 고정 보어 다이캐스트 Zamak 3 V-벨트 풀리, 4단, 홈 수: 4
필터
구멍 유형 : 고정 보어 , 부싱 필요: 없음 , 건설: 고체 , 축 직경에 적합: 5/8 "또는 1/2" , 재료: 다이 캐스트 Zamak 3 , 홈 수: 4 , 고정나사 포함: 가능
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SCA400-4X062KW | 0.5 "또는 0.625" | 2 인치, 2.625 인치, 3.375 인치, 4 인치 | ₩ 172,968 | |
B | SCA500-4X062KW | 5/8 "또는 1/2" | 2 인치, 3 인치, 4 인치, 5 인치 | ₩ 174,697 | |
B | SCA600-4X062KW | 5/8 "또는 1/2" | 3 인치, 4 인치, 5 인치, 6 인치 | ₩ 185,184 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 국제 전압 변환기
- 페인팅 및 마감 도구
- 극저온 솔레노이드 밸브
- 체인 링크 펜싱
- 히트 펌프 역전 밸브
- 낙상방지
- 윤활유 보관 및 분배
- 마운트 및 진동 제어
- 카운터 및 아워 미터
- 스테이플
- SOLA/HEVI-DUTY 24 ~ 28VDC, DC 전원 공급 장치
- LITTLE GIANT 기계 표
- MINTIE TECHNOLOGIES HEPA 필터 99.99 % 병원 등급
- DIXON 보스 남성 어댑터
- MAGLINER 어셈블리 처리
- KERN AND SOHN PCB 시리즈 정밀 저울
- ALL MATERIAL HANDLING 낮은 헤드룸 트롤리
- NIBCO 탱크 어댑터, PVC
- WINSMITH SE 감속기 토크 암 장착 키트
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 C 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 4개