그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | V- 벨트 풀리, 4 단계 |
보어 직경. | 0.5 "또는 0.625" |
보어 유형 | 고정 보어 |
부싱 필요 | 없음 |
건설 | 고체 |
샤프트 직경에 적합합니다. | 5/8 "또는 1/2" |
자재 | 다이 캐스트 Zamak 3 |
그루브 수 | 4 |
외부 Dia. | 2 인치, 2.625 인치, 3.375 인치, 4 인치 |
고정 나사 포함 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SCA500-4X062KW | 5/8 "또는 1/2" | 2 인치, 3 인치, 4 인치, 5 인치 | ₩ 174,697 | ||
SCA600-4X062KW | 5/8 "또는 1/2" | 3 인치, 4 인치, 5 인치, 6 인치 | ₩ 185,184 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.