그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 잠수정 펌프 |
코드 길이 | 6ft. |
Duty | 끊임없는 |
동등한 PSI | 2 |
완전 부하 암페어 | 0.5 |
물의 GPH @ 1 Ft. 머리의 | 120 |
높이 | 4" |
주택 자재 | 나일론 |
HP | 1/160 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 나일론 |
입구 | 선별 된 |
입구 유형 | 선별 된 |
길이 | 4" |
맥스. 물을위한 GPM | 2 |
맥스. 머리 | 4.6 피트 |
콘센트 | 1/4 "(M) NPT |
출구 크기 | 1/4 "MNPT |
과부하 보호 | 가능 |
펌프 재료 | 나일론 |
스크린 소재 | 나일론 |
씰 재질 | 니트릴 |
전압 | 115V |
벌 류트 재료 | 나일론 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 1.25 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 임펠러 재질 | 코드 길이 | 코드 타입 | 입구 | 입구 유형 | 길이 | 맥스. 머리 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502103 | 나일론 | 6ft. | - | 두건을 쓴 | 두건을 쓴 | 5.5 " | 11.8 피트 | 1/4 "(M) NPT | ₩ 310,712 | ||
504203 | 나일론 | 6ft. | - | 3/4 "(F) NPT | 3/4 "(F) NPT | 7" | 24.5 피트 | 1/2 "(M) NPT | ₩ 639,152 | ||
503103 | 나일론 | 6ft. | - | 1/2 "(F) NPT | 1/2 "(F) NPT | 7" | 17.3 피트 | 1/2 "(M) NPT | ₩ 434,017 | ||
502203 | 나일론 | 6ft. | - | 3/8 "(F) NPT | 3/8 "(F) NPT | 5.5 " | 11.8 피트 | 1/4 "(M) NPT | ₩ 301,262 | ||
500203 | 폴리 프로필렌 | 6ft. | - | 부드럽게 | 부드럽게 | 4.25 " | 7 피트 | 1/4 "(M) NPT | ₩ 225,575 | ||
500000 | 폴리 프로필렌 | 18ft. | 3 도체, 내유성 | 부드럽게 | 부드럽게 | 4.25 " | 7 피트 | 1/4 "(M) NPT | ₩ 282,170 | ||
501203 | 나일론 | 6ft. | - | 1/2 "(M) NPT | 1/2 "(M) NPT | 4.5 " | 7.4 피트 | 1/4 "(M) NPT | ₩ 255,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.