그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 잠수정 펌프 |
코드 길이 | 6ft. |
Duty | 끊임없는 |
동등한 PSI | 7.5 |
완전 부하 암페어 | 3.2 |
물의 GPH @ 1 Ft. 머리의 | 500 |
물의 GPH @ 10 Ft. 머리의 | 210 |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 337 |
높이 | 5.5 " |
주택 자재 | 나일론 |
HP | 1/15 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 나일론 |
입구 | 1/2 "(F) NPT |
입구 피팅 크기 | 1/2 인치 FNPT |
입구 유형 | 1/2 "(F) NPT |
길이 | 7" |
맥스. 물을위한 GPM | 8.3 |
맥스. 머리 | 17.3 피트 |
모터 하우징 재질 | 에폭시 코팅 캐스트 알루미늄 |
콘센트 | 1/2 "(M) NPT |
출구 크기 | 1/2 "MNPT |
과부하 보호 | 가능 |
펌프 재료 | 알루미늄 |
스크린 소재 | 폴리 프로필렌 |
씰 재질 | 바이 턴 |
전압 | 115V |
벌 류트 재료 | 나일론 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 3.4 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | MX |
A. 원심펌프는 지상에 설치하고 수중펌프는 수중에서 주로 사용한다. 따라서 원심 펌프는 도시 지역이나 산업 목적의 급수 및 배수 응용 분야에 적합한 선택이며 잠수정 펌프는 깊은 우물에서 지하수를 끌어 오는 데 사용됩니다.
A. 물 펌프의 두 가지 주요 유형은 용적식 펌프와 원심 펌프입니다.
A. 수중 펌프는 유압 부품(펌프 케이싱, 임펠러 및 디퓨저 요소)이 취급하는 유체에 잠긴 원심 펌프입니다. 일반적으로 이러한 종류의 펌프에는 흡입 파이프가 설치되지 않습니다.
프로덕트 | 모델 | 임펠러 재질 | 코드 길이 | 코드 타입 | 입구 | 입구 유형 | 길이 | 맥스. 머리 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502103 | 나일론 | 6ft. | - | 두건을 쓴 | 두건을 쓴 | 5.5 " | 11.8 피트 | 1/4 "(M) NPT | ₩ 326,357 | ||
504203 | 나일론 | 6ft. | - | 3/4 "(F) NPT | 3/4 "(F) NPT | 7" | 24.5 피트 | 1/2 "(M) NPT | ₩ 709,135 | ||
502203 | 나일론 | 6ft. | - | 3/8 "(F) NPT | 3/8 "(F) NPT | 5.5 " | 11.8 피트 | 1/4 "(M) NPT | ₩ 325,080 | ||
500203 | 폴리 프로필렌 | 6ft. | - | 부드럽게 | 부드럽게 | 4.25 " | 7 피트 | 1/4 "(M) NPT | ₩ 240,940 | ||
523003 | 나일론 | 6ft. | - | 선별 된 | 선별 된 | 4" | 4.6 피트 | 1/4 "(M) NPT | ₩ 213,552 | ||
500000 | 폴리 프로필렌 | 18ft. | 3 도체, 내유성 | 부드럽게 | 부드럽게 | 4.25 " | 7 피트 | 1/4 "(M) NPT | ₩ 294,315 | ||
501203 | 나일론 | 6ft. | - | 1/2 "(M) NPT | 1/2 "(M) NPT | 4.5 " | 7.4 피트 | 1/4 "(M) NPT | ₩ 256,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.