항목 | 연못과 정원 펌프 |
기관 규정 준수 | MET / ETL |
코드 길이 | 20ft. |
Duty | 끊임없는 |
완전 부하 암페어 | 0.9 |
물의 GPH @ 1 Ft. 머리의 | 2760 |
물의 GPH @ 10 Ft. 머리의 | 240 |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 1620 |
높이 | 6.5 " |
주택 자재 | ABS |
HP | 9/64 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | ABS |
입구 | 스레드 된 |
길이 | 13.5 " |
맥스. Dia. 고체 | 3 / 8 " |
맥스. 머리 | 11 피트 |
콘센트 | 2 인치 (M) NPT |
과부하 보호 | 가능 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 6.61 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 38.61 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.