항목 | 연못 통기 분수 시스템 |
코드 길이 | 100ft. |
코드 타입 | 수우 |
Duty | 끊임없는 |
완전 부하 암페어 | 9.8 |
완전 부하 와트 | 1880 |
높이 | 39 " |
HP | 1 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 노릴 |
입구 | 스크린/침수 |
입구 유형 | 스크린/침수 |
길이 | 20 " |
맥스. 물을위한 GPM | 102 |
맥스. 머리 | 41 피트 |
최대 점도 | 1(cP) |
모터 하우징 재질 | 스테인리스 강 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 분할 단계 |
과부하 보호 | 가능 |
펌프 재료 | 복합 스테이지가있는 스테인리스 스틸 하우징 |
스크린 소재 | PVC |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
스프레이 패턴 | (3) 스프레이 패턴 하늘 대포 41 피트 높이, 트럼펫 22 피트 높이, 수련 24 피트. |
전압 | 230V |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 48.6 |
선박 높이 (cm) | 121.41 |
선박 길이 (cm) | 67.31 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.