DAYTON 연못 분수 시스템
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 높이 | HP | 길이 | 맥스. 머리 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2반2 | 6 | 32 " | 1/2 | 14.5 " | 15 포트 | 230V | 14.5 " | ₩ 5,141,255 | |
A | 2반3 | 8 | 34 " | 3/4 | 20 " | 35 피트 | 230V | 20 " | ₩ 5,568,832 | |
A | 2반4 | 9.8 | 39 " | 1 | 20 " | 41 피트 | 230V | 20 " | ₩ 5,788,720 | |
B | 2VJ23 | 12 | 32 " | 1/2 | 14.5 " | 15 포트 | 115V | 14.5 " | ₩ 2,615,305 |
연못 분수 시스템
Dayton 연못 분수 시스템은 연못의 수질을 높이도록 설계되었습니다. 그들은 조경 및 양식 연못 응용 프로그램에 사용됩니다. 이러한 시스템은 물고기에게 건강한 환경을 제공하고 물의 정체를 방지하여 조류 성장을 줄입니다. 분수 시스템은 연속 작동 AC 모터와 함께 제공되어 흐르는 물을 공급하고 다양한 패턴으로 물 흐름을 전달하는 3개의 다양한 스프레이 노즐이 있습니다. 1/2, 3/4 및 1 HP 전력 등급으로 제공되는 광범위한 연못 폭기 시스템 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 원형 형광등
- 회전 브러시 및 패드 드라이버
- PTFE 튜브
- 산토 프렌 튜브
- 벨트 구동 축 다운 블라스트 배기 통풍기
- 송풍기
- 마감 용품
- 커플링 및 어답터
- 텐셔너 및 타이트 너
- 구색
- SQUARE D 비 융합 캡슐화 제어 변압기
- WESTWARD 기어 오일 패키지
- ACCUFORM SIGNS 안전 표지 라벨
- MARATHON MOTORS NEMA 효율, 근접 결합 펌프, 3 상, 방적, C-Face Footed, 견고한베이스
- LITTLE GIANT 정원 트럭 2000 Lb.
- SPEEDAIRE 후방 아이 브라켓
- USA SEALING 직사각형 스톡, 4피트
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 5미크론, 바이톤 씰
- LEESON 브레이크 모터, 삼상, TENV/TEFC, 리지드 베이스
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, CDNX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기