항목 | 분수 펌프 |
기관 규정 준수 | 커스 |
코드 길이 | 12ft. |
코드 타입 | 16AWG * 3C STW |
Duty | 끊임없는 |
동등한 PSI | 18.6 |
완전 부하 암페어 | 9.5 |
완전 부하 와트 | 1092 |
물의 GPH @ 10 Ft. 머리의 | 4680 |
물의 GPH @ 20 Ft. 머리의 | 3840 |
높이 | 8" |
주택 자재 | 황동 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 황동 |
길이 | 15.75 " |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 8 " |
맥스. 물을위한 GPM | 80 |
모터 하우징 재질 | 도금 된 강철 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | PSC |
콘센트 | 1 인치 (F) NPT |
출구 크기 | 1 인치 FNPT |
과부하 보호 | 가능 |
포트 회전 | 90도 단위 |
펌프 재료 | 황동 |
펌프 유형 | 잠수 |
스크린 소재 | 스테인리스 강 |
씰 재질 | 탄소 및 세라믹, Buna N, 스테인리스 스틸 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
전압 | 115V |
벌 류트 재료 | 황동 |
폭 | 7.75 " |
선박 중량 (kg) | 20.39 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | CN |
모델 | 폭 | 완전 부하 암페어 | 높이 | HP | 콘센트 | 출구 크기 | 씰 재질 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5RGV5 | 7.75 " | 6 | 8" | 3/4 | 1 인치 (F) NPT | 1 인치 FNPT | 탄소 및 세라믹, Buna N | 230V | ₩ 2,176,282 | |
5RGV6 | 8.5 " | 8.5 | 8.875 " | 1.5 | - | 1-1 / 4 인치 FNPT | 탄소 및 세라믹, Buna N | 230V | ₩ 3,230,465 | |
5RGV7 | 8.5 " | 11 | 8.875 " | 2 | 1-1 / 4 인치 (F) NPT | 1-1 / 4 인치 FNPT | 탄소 및 세라믹, Buna N | 230V | ₩ 3,605,892 | |
5RWG3 | 7.75 " | 12 | 8" | 3/4 | 1 인치 (F) NPT | 1 인치 FNPT | 탄소 및 세라믹, Buna N, 스테인리스 스틸 | 115V | ₩ 2,246,055 | |
5RWG4 | 7.75 " | 7 | 8" | 1 | 1 인치 (F) NPT | 1 인치 FNPT | 탄소 및 세라믹, Buna N, 스테인리스 스틸 | 230V | ₩ 2,197,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.