LITTLE GIANT PUMPS 566729 워터 가든 펌프 115V 5.5A 20피트 코드
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워터 가든 펌프 |
코드 길이 | 20ft. |
코드 타입 | SJTW |
Duty | 끊임없는 |
동등한 PSI | 12.1 |
완전 부하 암페어 | 5.5 |
완전 부하 와트 | 660 |
물의 GPH @ 1 Ft. 머리의 | 7365 |
물의 GPH @ 10 Ft. 머리의 | 4664 |
물의 GPH @ 20 Ft. 머리의 | 2042 |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 5929 |
높이 | 8" |
주택 자재 | ABS |
HP | 7/8 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 폴리 프로필렌 |
입구 | 선별 된 |
입구 피팅 크기 | 2 인치 MNPT |
입구 유형 | 선별 된 |
길이 | 13.25 " |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 4 " |
맥스. 물을위한 GPM | 122.7 |
맥스. 머리 | 28 피트 |
모터 하우징 재질 | ABS |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | PSC |
콘센트 | 2 인치 MNPT |
출구 크기 | 2 인치 MNPT |
과부하 보호 | 가능 |
펌프 재료 | ABS |
펌프 유형 | 잠수 |
스크린 소재 | ABS |
샤프트 재질 | 세라믹 |
전압 | 115V |
벌 류트 재료 | ABS |
폭 | 6.12 " |
선박 중량 (kg) | 7.16 |
선박 높이 (cm) | 26.04 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.