DAYTON 소형 수중 펌프
스타일 | 모델 | 임펠러 재질 | 코드 길이 | Duty | 입구 | 입구 유형 | 길이 | 콘센트 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HNN3 | 아세탈 | 6ft. | 끊임없는 | 선별 된 | 선별 된 | 4 17 / 32 " | 1/4 "(M) NPT | 1 / 4 "NPT | ₩ 159,320 | |
A | 2HNN4 | 아세탈 | 6ft. | 끊임없는 | 선별 된 | 선별 된 | 4 17 / 32 " | 1/4 "(M) NPT | 1 / 4 "NPT | ₩ 195,072 | |
B | 2HNN6 | 아세탈 | 20ft. | 끊임없는 | 선별 된 | 선별 된 | 4.625 " | 3/8 (M) NPT | 3 / 8 "NPT | ₩ 320,600 | |
B | 2HNN8 | 아세탈 | 6ft. | 끊임없는 | 선별 된 | 선별 된 | 4.625 " | 3/8 (M) NPT | 3 / 8 "NPT | ₩ 270,410 | |
C | 2HNP1 | 아세탈 | 6ft. | 간헐적 | 선별 된 | 선별 된 | 5 3 / 32 " | 1/2 "(M) NPT | 1 / 2 "NPT | ₩ 345,065 | |
A | 2HNN2 | 아세탈 | 6ft. | 끊임없는 | 선별 된 | 선별 된 | 4 17 / 32 " | 1/4 "(M) NPT | 1 / 4 "NPT | ₩ 167,842 | |
A | 2HNN5 | 아세탈 | 6ft. | 끊임없는 | 선별 된 | 선별 된 | 4 17 / 32 " | 1/4 "(M) NPT | 1 / 4 "NPT | ₩ 227,657 | |
B | 2HNN7 | 아세탈 | 6ft. | 끊임없는 | 선별 된 | 선별 된 | 4.625 " | 3/8 (M) NPT | 3 / 8 "NPT | ₩ 245,577 | |
C | 2HNN9 | 아세탈 | 6ft. | 간헐적 | 선별 된 | 선별 된 | 5 3 / 32 " | 1/2 "(M) NPT | 1 / 2 "NPT | ₩ 328,440 | |
D | 12U595 | 폴리 아미드 섬유 56 | 6ft. | 끊임없는 | 1/2" NPT/스크린 | 1/2" NPT/스크린 | 4.75 " | 1/4 "(M) NPT | 1 / 4 "NPT | ₩ 176,365 | |
D | 12U597 | 폴리 아미드 섬유 56 | 6ft. | 끊임없는 | 3/4" GHT/스크린 | 3/4" GHT/스크린 | 4.75 " | 3/8 (M) NPT | 3 / 8 "NPT | ₩ 272,142 | |
E | 12U598 | 아연 합금 | 6ft. | 끊임없는 | 3/4" GHT/스크린 | 3/4" GHT/스크린 | 6.875 " | 3/4 (M) GHT | 3/4 인치 GHT | ₩ 460,775 |
소형 수중 펌프
Dayton 소형 수중 펌프는 응축수 제거 및 기계 냉각수 재순환을 위한 기화기, 증발 냉각기 및 분수에 적합합니다. 영구 윤활을 위해 오일로 밀봉되어 있으며 부식 방지를 위해 에폭시 코팅된 모터 케이스가 특징입니다. 이 펌프는 3400rpm의 최대 속도를 제공하고 최대 100SSU의 점도를 제공하며 오일 및 연마제에 대한 내성을 위해 바이톤/니트릴 씰과 통합되어 있습니다. 아세탈, POM 및 아연 합금 하우징 변형으로 제공되는 다양한 소형 수중 펌프 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공구 벨트 작업 벨트 앞치마 및 멜빵
- Faceshield 헤드 기어
- 공압 윤활기
- 클린 룸 볼품 매트
- 특수 샌더
- 모터용품
- 스토리지 보관함
- 도구 보유
- 전기 히터 및 액세서리
- 합금강
- ORBIS 직선 벽 컨테이너
- ZSI-FOSTER FVZ RT 시리즈, 로드 행거 나사산이 있는 플랜지 행거 설치
- COOPER B-LINE B244 시리즈 XNUMX 홀 개방 각도
- THOMAS & BETTS RA2217 시리즈 포크 터미널
- WATTS 퍼지 밸브
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS 암 어댑터, 소켓 x 개스킷 Fipt
- GATES 밴디드 V-벨트, D 섹션
- ULTRATECH 울트라 팝업 풀, 스프링 스틸
- VESTIL CA-TP 시리즈 강철 상판, 회전목마용 다이아몬드
- NIBCO DWV 벤트 티