그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 잠수정 펌프 |
코드 길이 | 6ft. |
코드 타입 | 3-Conductor SJTOW, 물과 기름에 대한 내성 |
Duty | 끊임없는 |
동등한 PSI | 3.2 |
완전 부하 암페어 | 1.4 |
완전 부하 와트 | 85 |
물의 GPH @ 1 Ft. 머리의 | 301 |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 218 |
높이 | 4.75 " |
주택 자재 | POM |
HP | 1/100 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 폴리 아미드 섬유 56 |
입구 | 1/2" NPT/스크린 |
입구 유형 | 1/2" NPT/스크린 |
길이 | 4.75 " |
맥스. 물을위한 GPM | 5 |
최대 점도 | 100 년 SSU |
모터 하우징 재질 | 아연 합금 |
모터 RPM | 3400 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
콘센트 | 1/4 "(M) NPT |
출구 크기 | 1 / 4 "NPT |
과부하 보호 | Automatic |
포트 회전 | 가능 |
펌프 재료 | 아연 합금 |
스크린 소재 | 폴리 아미드 섬유 56 |
씰 재질 | 니트릴 |
샤프트 재질 | 420 스테인레스 스틸 |
전압 | 115V |
벌 류트 재료 | POM |
폭 | 4.88 " |
선박 중량 (kg) | 2.39 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 임펠러 재질 | 코드 길이 | Duty | 입구 | 입구 유형 | 길이 | 콘센트 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U597 | 폴리 아미드 섬유 56 | 6ft. | 끊임없는 | 3/4" GHT/스크린 | 3/4" GHT/스크린 | 4.75 " | 3/8 (M) NPT | 3 / 8 "NPT | ₩ 244,930 | ||
12U598 | 아연 합금 | 6ft. | 끊임없는 | 3/4" GHT/스크린 | 3/4" GHT/스크린 | 6.875 " | 3/4 (M) GHT | 3/4 인치 GHT | ₩ 414,697 | ||
2HNN2 | 아세탈 | 6ft. | 끊임없는 | 선별 된 | 선별 된 | 4 17 / 32 " | 1/4 "(M) NPT | 1 / 4 "NPT | ₩ 178,815 | ||
2HNN3 | 아세탈 | 6ft. | 끊임없는 | 선별 된 | 선별 된 | 4 17 / 32 " | 1/4 "(M) NPT | 1 / 4 "NPT | ₩ 184,607 | ||
2HNN4 | 아세탈 | 6ft. | 끊임없는 | 선별 된 | 선별 된 | 4 17 / 32 " | 1/4 "(M) NPT | 1 / 4 "NPT | ₩ 200,690 | ||
2HNN5 | 아세탈 | 6ft. | 끊임없는 | 선별 된 | 선별 된 | 4 17 / 32 " | 1/4 "(M) NPT | 1 / 4 "NPT | ₩ 217,245 | ||
2HNN6 | 아세탈 | 20ft. | 끊임없는 | 선별 된 | 선별 된 | 4.625 " | 3/8 (M) NPT | 3 / 8 "NPT | ₩ 288,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.