LITTLE GIANT PUMPS 566069 워터 가든 펌프 잠수정 3/4 HP
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워터 가든 펌프 |
기관 규정 준수 | cCSAus |
코드 길이 | 19ft. |
코드 타입 | SJTW, 16/3AWG |
Duty | 끊임없는 |
동등한 PSI | 15.6 |
완전 부하 암페어 | 8 |
완전 부하 와트 | 847 |
물의 GPH @ 10 Ft. 머리의 | 4345 |
높이 | 14.437 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 주철 |
입구 | 1-1 / 4 "오프닝 |
입구 피팅 크기 | 1.2 인치 FNPT |
입구 유형 | 1.2 "오프닝 |
길이 | 6 13 / 16 " |
맥스. 물을위한 GPM | 72 |
맥스. 머리 | 36 피트 |
모터 하우징 재질 | 스테인레스 |
모터 RPM | 3600 |
모터 유형 | PSC |
콘센트 | 2 인치 (F) NPT |
출구 크기 | 2 인치 FNPT |
과부하 보호 | 가능 |
펌프 재료 | 스테인리스 강 |
펌프 유형 | 잠수 |
씰 재질 | 탄소와 세라믹 |
샤프트 재질 | 강철 |
전압 | 115V |
벌 류트 재료 | 주철 |
폭 | 5.875 " |
선박 중량 (kg) | 12.98 |
선박 높이 (cm) | 42.16 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.