FANTECH 사각 원심 인라인 송풍기
인라인 덕트 송풍기
인라인 덕트 송풍기, 원심 분리기, 24인치
Dayton 인라인 덕트 송풍기는 산업 또는 상업용 건물의 배기, 흡기, 복귀 또는 보충 공기 시스템과 같은 실내 공기 응용 분야에 이상적입니다. 쉬운 덕트 연결을 위한 칼라와 양쪽 패널이 있어 팬의 통합 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있습니다. 이 덕트 송풍기에는 모터 커버와 베어링 커버가 있어 서비스 수명이 향상되었습니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 인라인 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 인라인 덕트 송풍기는 산업 또는 상업용 건물의 배기, 흡기, 복귀 또는 보충 공기 시스템과 같은 실내 공기 응용 분야에 이상적입니다. 쉬운 덕트 연결을 위한 칼라와 양쪽 패널이 있어 팬의 통합 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있습니다. 이 덕트 송풍기에는 모터 커버와 베어링 커버가 있어 서비스 수명이 향상되었습니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 인라인 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오.
덕트 송풍기, 16인치
Dayton 16인치 인라인 덕트 송풍기는 산업 및 상업 공간에 깨끗한 공기를 제공합니다. 흡기 및 배기 시스템, 보충 공기 시스템 및 리턴 시스템에 사용됩니다. 이 원심 덕트 송풍기는 덕트 연결을 단순화하는 칼라와 각 측면의 패널을 갖추고 있어 빠른 내부 구성 요소 액세스를 제공합니다. 부드러운 서비스를 위해 기름칠을 다시 할 수 있는 필로우 블록 베어링과 내구성을 위한 아연 도금 강철 하우징이 장착되어 있습니다. 서비스 수명 연장을 위한 베어링 및 모터 커버가 포함됩니다. 빠른 유지 보수를 위해 액세스 패널이 제공됩니다. 1/2, 3/4 및 1 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 16인치 인라인 덕트 송풍기는 산업 및 상업 공간에 깨끗한 공기를 제공합니다. 흡기 및 배기 시스템, 보충 공기 시스템 및 리턴 시스템에 사용됩니다. 이 원심 덕트 송풍기는 덕트 연결을 단순화하는 칼라와 각 측면의 패널을 갖추고 있어 빠른 내부 구성 요소 액세스를 제공합니다. 부드러운 서비스를 위해 기름칠을 다시 할 수 있는 필로우 블록 베어링과 내구성을 위한 아연 도금 강철 하우징이 장착되어 있습니다. 서비스 수명 연장을 위한 베어링 및 모터 커버가 포함됩니다. 빠른 유지 보수를 위해 액세스 패널이 제공됩니다. 1/2, 3/4 및 1 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
송풍기 36 인치, 1 1/2 Hp 드라이브 패키지
벨트 구동 패키지가 있는 Dayton 36인치 인라인 송풍기는 상업 또는 산업 공간의 배기, 흡기, 회수 또는 보충 공기 시스템과 같은 응용 분야에 깨끗한 공기를 제공합니다. 쉬운 덕트 연결을 위한 칼라가 제공되며 양쪽에 패널이 있어 내부 팬 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있습니다. 이 인라인 송풍기는 서비스 수명 향상을 위해 모터 덮개와 베어링 덮개가 함께 제공됩니다. 1725 및 1735 RPM의 모터 속도로 제공되는 다양한 인라인 송풍기 중에서 선택하십시오.
벨트 구동 패키지가 있는 Dayton 36인치 인라인 송풍기는 상업 또는 산업 공간의 배기, 흡기, 회수 또는 보충 공기 시스템과 같은 응용 분야에 깨끗한 공기를 제공합니다. 쉬운 덕트 연결을 위한 칼라가 제공되며 양쪽에 패널이 있어 내부 팬 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있습니다. 이 인라인 송풍기는 서비스 수명 향상을 위해 모터 덮개와 베어링 덮개가 함께 제공됩니다. 1725 및 1735 RPM의 모터 속도로 제공되는 다양한 인라인 송풍기 중에서 선택하십시오.
송풍기 30 인치, 1 1/2 Hp 드라이브 패키지
Dayton 인라인 송풍기는 상업 또는 산업 공간의 배기, 흡기, 복귀 또는 보충 공기 시스템과 같은 응용 분야에서 신선한 공기를 제공하도록 제조되었습니다. 이 인라인 송풍기는 서비스 수명 향상을 위해 모터 덮개와 베어링 덮개가 함께 제공됩니다. 쉬운 덕트 연결을 위한 칼라가 제공되며 양쪽에 패널이 있어 내부 팬 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있습니다. 이 송풍기는 동력 전달을 위한 1/2hp 드라이브 패키지를 특징으로 하며 단상 및 3상 모터 변형으로 제공됩니다.
Dayton 인라인 송풍기는 상업 또는 산업 공간의 배기, 흡기, 복귀 또는 보충 공기 시스템과 같은 응용 분야에서 신선한 공기를 제공하도록 제조되었습니다. 이 인라인 송풍기는 서비스 수명 향상을 위해 모터 덮개와 베어링 덮개가 함께 제공됩니다. 쉬운 덕트 연결을 위한 칼라가 제공되며 양쪽에 패널이 있어 내부 팬 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있습니다. 이 송풍기는 동력 전달을 위한 1/2hp 드라이브 패키지를 특징으로 하며 단상 및 3상 모터 변형으로 제공됩니다.
인라인 덕트 송풍기, 원심 분리기, 16인치
Dayton 인라인 덕트 송풍기는 많은 산업 또는 상업 시설의 배기, 흡기, 회수 또는 보충 공기 시스템과 같은 다양한 공기 공급 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 덕트 송풍기에는 수명 연장을 위한 모터 커버와 베어링이 있습니다. 각각의 측면에 칼라와 패널이 장착되어 덕트 연결을 용이하게 하고 일체형 팬 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있습니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 인라인 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 인라인 덕트 송풍기는 많은 산업 또는 상업 시설의 배기, 흡기, 회수 또는 보충 공기 시스템과 같은 다양한 공기 공급 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 덕트 송풍기에는 수명 연장을 위한 모터 커버와 베어링이 있습니다. 각각의 측면에 칼라와 패널이 장착되어 덕트 연결을 용이하게 하고 일체형 팬 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있습니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 인라인 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오.
인라인 덕트 송풍기, 원심 분리기, 14인치
Dayton 인라인 덕트 송풍기는 산업 또는 상업용 건물의 배기, 흡기, 회수 또는 보충 공기 시스템을 포함하는 실내 청정 공기 응용 분야용으로 제조됩니다. 덕트 연결을 용이하게 하는 칼라와 통합 팬 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있도록 각 측면에 패널이 장착되어 있습니다. 이 덕트 송풍기에는 모터 커버와 베어링 커버가 있어 서비스 수명을 향상시킵니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 인라인 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 인라인 덕트 송풍기는 산업 또는 상업용 건물의 배기, 흡기, 회수 또는 보충 공기 시스템을 포함하는 실내 청정 공기 응용 분야용으로 제조됩니다. 덕트 연결을 용이하게 하는 칼라와 통합 팬 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있도록 각 측면에 패널이 장착되어 있습니다. 이 덕트 송풍기에는 모터 커버와 베어링 커버가 있어 서비스 수명을 향상시킵니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 인라인 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오.
다이렉트 드라이브 인라인 송풍기, 11인치 휠 직경, 3단 속도
Dayton 인라인 송풍기는 덕트 내부에 장착되어 산업 및 상업 분야에서 공기를 환기, 흡입, 배출 및 보충합니다. 이 송풍기는 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 유입 온도를 견디기 위해 알루미늄 휠이 있는 아연도금 강철 하우징을 가지고 있습니다. 이 송풍기는 샤프트 또는 차축을 통해 팬에 직접 연결하기 위한 다이렉트 드라이브 모터를 갖추고 있어 에너지 효율을 높입니다. 306~738 CFM 범위의 기류 속도로 제공되는 다양한 인라인 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 인라인 송풍기는 덕트 내부에 장착되어 산업 및 상업 분야에서 공기를 환기, 흡입, 배출 및 보충합니다. 이 송풍기는 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 유입 온도를 견디기 위해 알루미늄 휠이 있는 아연도금 강철 하우징을 가지고 있습니다. 이 송풍기는 샤프트 또는 차축을 통해 팬에 직접 연결하기 위한 다이렉트 드라이브 모터를 갖추고 있어 에너지 효율을 높입니다. 306~738 CFM 범위의 기류 속도로 제공되는 다양한 인라인 송풍기 중에서 선택하십시오.
인라인 송풍기 36 인치
Dayton 36인치 인라인 송풍기는 산업 또는 상업용 건물의 배기, 흡기, 회수 또는 보충 공기 시스템과 같은 응용 분야에 깨끗한 공기를 제공합니다. 쉬운 덕트 연결을 위한 칼라가 제공되며 각 측면에 패널이 있어 일체형 팬 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있습니다. 1, 2 및 3 HP 모터 변형으로 제공되는 다양한 인라인 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 36인치 인라인 송풍기는 산업 또는 상업용 건물의 배기, 흡기, 회수 또는 보충 공기 시스템과 같은 응용 분야에 깨끗한 공기를 제공합니다. 쉬운 덕트 연결을 위한 칼라가 제공되며 각 측면에 패널이 있어 일체형 팬 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있습니다. 1, 2 및 3 HP 모터 변형으로 제공되는 다양한 인라인 송풍기 중에서 선택하십시오.
인라인 덕트 송풍기, 20인치 휠 직경
Dayton 인라인 송풍기는 공간이 제한된 위치에서 흡기, 배기, 환기 또는 보충 공기 시스템을 통해 깨끗한 공기 순환을 제공하기 위해 덕트 내부에 배치되도록 설계되었습니다. 이 장치에는 내부 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있도록 각 측면에 패널이 장착되어 있으며 덕트 연결을 용이하게 하는 칼라가 있습니다. 그들은 다양한 공기 이동 응용 분야를 위해 낮은 진동으로 고효율 공기량을 생성하기 위해 뒤로 기울어진 알루미늄 휠이 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 1/2, 1/3 및 3hp 모터 등급으로 제공되는 다양한 원심 인라인 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 인라인 송풍기는 공간이 제한된 위치에서 흡기, 배기, 환기 또는 보충 공기 시스템을 통해 깨끗한 공기 순환을 제공하기 위해 덕트 내부에 배치되도록 설계되었습니다. 이 장치에는 내부 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있도록 각 측면에 패널이 장착되어 있으며 덕트 연결을 용이하게 하는 칼라가 있습니다. 그들은 다양한 공기 이동 응용 분야를 위해 낮은 진동으로 고효율 공기량을 생성하기 위해 뒤로 기울어진 알루미늄 휠이 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 1/2, 1/3 및 3hp 모터 등급으로 제공되는 다양한 원심 인라인 송풍기 중에서 선택하십시오.
인라인 송풍기, 16인치
Dayton 16인치 인라인 송풍기는 산업 및 상업 실내 공간/건물에 깨끗한 공기를 제공합니다. 이 송풍기는 다양한 작동 조건을 견딜 수 있도록 개방형 방적 인클로저에 아연 도금 강철 하우징이 있습니다. 이 송풍기의 양쪽에는 액세스 패널이 있어 내부 부품에 대한 유지 보수 작업이 용이하고 외부에는 칼라가 있어 덕트와 쉽게 연결할 수 있습니다. 2153RPM의 높은 토크 속도를 생성하기 위해 단상 영구 분할 커패시터 모터로 구동됩니다. 115VAC 및 230VAC 정격 전압 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 16인치 인라인 송풍기는 산업 및 상업 실내 공간/건물에 깨끗한 공기를 제공합니다. 이 송풍기는 다양한 작동 조건을 견딜 수 있도록 개방형 방적 인클로저에 아연 도금 강철 하우징이 있습니다. 이 송풍기의 양쪽에는 액세스 패널이 있어 내부 부품에 대한 유지 보수 작업이 용이하고 외부에는 칼라가 있어 덕트와 쉽게 연결할 수 있습니다. 2153RPM의 높은 토크 속도를 생성하기 위해 단상 영구 분할 커패시터 모터로 구동됩니다. 115VAC 및 230VAC 정격 전압 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
인라인 덕트 송풍기, 13-1/8인치
Dayton 인라인 송풍기는 산업 및 상업 실내 공간/건물에 깨끗한 공기를 제공합니다. 이 송풍기는 다양한 작동 조건을 견딜 수 있도록 개방형 방적 인클로저에 아연 도금 강철 하우징이 있습니다. 그들은 덕트와의 쉬운 연결을 제공하기 위해 내부 구성 요소와 칼라에 대한 쉬운 유지 보수 작업을 위해 양쪽에 액세스 패널을 갖추고 있습니다. 이 송풍기는 1725RPM의 높은 토크 속도를 생성하기 위해 단상 영구 분할 커패시터 모터로 구동됩니다. 115VAC 및 230VAC 정격 전압 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 인라인 송풍기는 산업 및 상업 실내 공간/건물에 깨끗한 공기를 제공합니다. 이 송풍기는 다양한 작동 조건을 견딜 수 있도록 개방형 방적 인클로저에 아연 도금 강철 하우징이 있습니다. 그들은 덕트와의 쉬운 연결을 제공하기 위해 내부 구성 요소와 칼라에 대한 쉬운 유지 보수 작업을 위해 양쪽에 액세스 패널을 갖추고 있습니다. 이 송풍기는 1725RPM의 높은 토크 속도를 생성하기 위해 단상 영구 분할 커패시터 모터로 구동됩니다. 115VAC 및 230VAC 정격 전압 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
인라인 송풍기, 11인치
Dayton 인라인 송풍기, 11인치는 산업 또는 상업용 건물의 실내 청정 공기 용도로 제조됩니다. 그들은 낮은 소음 수준에서 높은 효율성을 제공하는 컴팩트하고 과부하가 없는 휠 디자인을 가지고 있습니다. 그들은 내부 팬 구성 요소에 자주 액세스할 수 있는 각 측면의 패널을 갖추고 있습니다. 15인치 및 17인치 너비 옵션으로 제공되는 다양한 인라인 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 인라인 송풍기, 11인치는 산업 또는 상업용 건물의 실내 청정 공기 용도로 제조됩니다. 그들은 낮은 소음 수준에서 높은 효율성을 제공하는 컴팩트하고 과부하가 없는 휠 디자인을 가지고 있습니다. 그들은 내부 팬 구성 요소에 자주 액세스할 수 있는 각 측면의 패널을 갖추고 있습니다. 15인치 및 17인치 너비 옵션으로 제공되는 다양한 인라인 송풍기 중에서 선택하십시오.
벨트 드라이브 패키지가 있는 사각 원심 인라인 송풍기
Dayton 정사각형 원심 인라인 송풍기는 덕트 내부에 장착되어 산업 및 상업 분야에서 공기를 환기, 흡입, 배출 및 보충합니다. 이 송풍기에는 부식 방지, 내구성 및 손쉬운 조작성을 위해 각각 아연 도금 강철 하우징과 알루미늄, 후방 경사 원심 휠이 있습니다. 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공하는 벨트 구동 모터가 특징입니다. 이 송풍기에는 내부 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있도록 송풍기 양쪽의 덕트 및 패널에 빠르게 설치할 수 있는 칼라가 함께 제공됩니다. 13-1/2에서 42-1/2인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 인라인 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 정사각형 원심 인라인 송풍기는 덕트 내부에 장착되어 산업 및 상업 분야에서 공기를 환기, 흡입, 배출 및 보충합니다. 이 송풍기에는 부식 방지, 내구성 및 손쉬운 조작성을 위해 각각 아연 도금 강철 하우징과 알루미늄, 후방 경사 원심 휠이 있습니다. 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공하는 벨트 구동 모터가 특징입니다. 이 송풍기에는 내부 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있도록 송풍기 양쪽의 덕트 및 패널에 빠르게 설치할 수 있는 칼라가 함께 제공됩니다. 13-1/2에서 42-1/2인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 인라인 송풍기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | CFM @ 0.625 인치 SP | 베어링 유형 | 송풍기 RPM | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | CFM @ 1.75 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J692 | ₩9,593,605 | |||||||||
A | 7J695 | ₩15,521,572 | |||||||||
A | 7J696 | ₩15,519,262 | |||||||||
A | 7J697 | ₩16,551,482 | |||||||||
A | 7J698 | ₩16,896,197 | |||||||||
A | 7J637 | ₩3,445,015 | |||||||||
A | 7J638 | ₩3,056,217 | |||||||||
A | 7J647 | ₩3,741,027 | |||||||||
A | 7J627 | ₩3,375,837 | |||||||||
A | 7J639 | ₩3,375,015 | |||||||||
A | 7J640 | ₩3,530,012 | |||||||||
A | 7J648 | ₩3,424,854 | |||||||||
A | 7J659 | ₩3,821,754 | |||||||||
A | 7J628 | ₩3,071,879 | |||||||||
A | 7J642 | ₩3,398,640 | |||||||||
A | 7J641 | ₩3,337,390 | |||||||||
A | 7J649 | ₩3,768,170 | |||||||||
A | 7J650 | ₩3,923,167 | |||||||||
A | 7J660 | ₩3,546,970 | |||||||||
A | 7J644 | ₩3,783,500 | |||||||||
A | 7J643 | ₩3,333,890 | |||||||||
A | 7J629 | ₩3,444,052 | |||||||||
A | 7J630 | ₩3,599,050 | |||||||||
A | 7J672 | ₩4,467,680 | |||||||||
A | 7J652 | ₩3,691,432 |
덕트 송풍기, 14인치
Dayton 인라인 덕트 송풍기는 깨끗한 공기를 제공하기 위해 산업 및 상업용 건물용으로 설계되었습니다. 흡기 및 배기 시스템, 보충 공기 시스템 및 리턴 시스템에 사용됩니다. 이 원심 덕트 송풍기는 덕트 연결을 단순화하는 칼라와 각 측면의 패널을 갖추고 있어 빠른 내부 구성 요소 액세스를 제공합니다. 부드러운 서비스를 위해 기름칠을 다시 할 수 있는 필로우 블록 베어링과 내구성을 위한 아연 도금 강철 하우징이 장착되어 있습니다. 보호 장치에는 서비스 수명 연장을 위한 베어링 및 모터 커버가 포함됩니다. 빠른 유지 보수를 위해 액세스 패널이 제공됩니다. 1/4, 1/3 및 1/2 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 인라인 덕트 송풍기는 깨끗한 공기를 제공하기 위해 산업 및 상업용 건물용으로 설계되었습니다. 흡기 및 배기 시스템, 보충 공기 시스템 및 리턴 시스템에 사용됩니다. 이 원심 덕트 송풍기는 덕트 연결을 단순화하는 칼라와 각 측면의 패널을 갖추고 있어 빠른 내부 구성 요소 액세스를 제공합니다. 부드러운 서비스를 위해 기름칠을 다시 할 수 있는 필로우 블록 베어링과 내구성을 위한 아연 도금 강철 하우징이 장착되어 있습니다. 보호 장치에는 서비스 수명 연장을 위한 베어링 및 모터 커버가 포함됩니다. 빠른 유지 보수를 위해 액세스 패널이 제공됩니다. 1/4, 1/3 및 1/2 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
인라인 송풍기 24 인치
Dayton 인라인 송풍기는 덕트 내부에 배치되어 공간이 제한된 위치에서 흡기, 배기, 환기 또는 보충 공기 시스템을 통해 깨끗한 공기 순환을 제공합니다. 이 장치는 내부 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있도록 각 측면에 패널이 있으며 덕트 연결을 용이하게 하는 칼라가 있습니다. 그들은 다양한 공기 이동 응용 프로그램을 위해 낮은 진동으로 고효율 공기량을 생성하기 위해 뒤로 기울어진 알루미늄 휠이 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 1/2, 3/4 및 1hp 모터 등급으로 제공되는 광범위한 원심 인라인 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 인라인 송풍기는 덕트 내부에 배치되어 공간이 제한된 위치에서 흡기, 배기, 환기 또는 보충 공기 시스템을 통해 깨끗한 공기 순환을 제공합니다. 이 장치는 내부 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있도록 각 측면에 패널이 있으며 덕트 연결을 용이하게 하는 칼라가 있습니다. 그들은 다양한 공기 이동 응용 프로그램을 위해 낮은 진동으로 고효율 공기량을 생성하기 위해 뒤로 기울어진 알루미늄 휠이 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 1/2, 3/4 및 1hp 모터 등급으로 제공되는 광범위한 원심 인라인 송풍기 중에서 선택하십시오.
인라인 덕트 송풍기, 원심 분리기, 18인치
Dayton 인라인 덕트 송풍기는 배기, 흡기, 회수 또는 보충 공기 시스템을 포함한 청정 공기 공급 응용 분야용으로 제조됩니다. 덕트 연결을 용이하게 하기 위해 칼라가 제공됩니다. 또한 팬의 통합 구성 요소에 빠르게 액세스할 수 있는 패널이 양쪽에 있습니다. 이 덕트 송풍기에는 서비스 수명을 향상시키는 모터 커버와 베어링 커버도 있습니다. 1/2, 1/3, 3 및 3/4 HP 전원 옵션으로 제공되는 다양한 인라인 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 인라인 덕트 송풍기는 배기, 흡기, 회수 또는 보충 공기 시스템을 포함한 청정 공기 공급 응용 분야용으로 제조됩니다. 덕트 연결을 용이하게 하기 위해 칼라가 제공됩니다. 또한 팬의 통합 구성 요소에 빠르게 액세스할 수 있는 패널이 양쪽에 있습니다. 이 덕트 송풍기에는 서비스 수명을 향상시키는 모터 커버와 베어링 커버도 있습니다. 1/2, 1/3, 3 및 3/4 HP 전원 옵션으로 제공되는 다양한 인라인 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오.
인라인 송풍기, 14인치
Dayton 14인치 인라인 송풍기는 산업 및 상업 실내 공간/건물에 깨끗한 공기를 제공합니다. 이 송풍기는 다양한 작동 조건을 견딜 수 있도록 개방형 방적 인클로저에 아연 도금 강철 하우징이 있습니다. 그들은 덕트와의 쉬운 연결을 제공하기 위해 내부 구성 요소와 칼라에 대한 쉬운 유지 보수 작업을 위해 양쪽에 액세스 패널을 갖추고 있습니다. 이 송풍기는 2153RPM의 높은 토크 속도를 생성하기 위해 단상 영구 분할 커패시터 모터로 구동됩니다. 115VAC 및 230VAC 정격 전압 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 14인치 인라인 송풍기는 산업 및 상업 실내 공간/건물에 깨끗한 공기를 제공합니다. 이 송풍기는 다양한 작동 조건을 견딜 수 있도록 개방형 방적 인클로저에 아연 도금 강철 하우징이 있습니다. 그들은 덕트와의 쉬운 연결을 제공하기 위해 내부 구성 요소와 칼라에 대한 쉬운 유지 보수 작업을 위해 양쪽에 액세스 패널을 갖추고 있습니다. 이 송풍기는 2153RPM의 높은 토크 속도를 생성하기 위해 단상 영구 분할 커패시터 모터로 구동됩니다. 115VAC 및 230VAC 정격 전압 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
인라인 덕트 송풍기, 36인치, 원심
배기, 흡기, 복귀 또는 보충 공기 시스템으로 구성된 실내 청정 공기 응용 분야용으로 제조된 Dayton 덕트 송풍기. 덕트 연결을 쉽게 하기 위한 칼라와 함께 제공되며 내부 팬 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있도록 각 측면에 패널이 제공됩니다. 이 송풍기는 서비스 수명 연장을 위해 베어링 커버와 모터 커버를 추가로 제공합니다. 643 및 737 송풍기 RPM 등급으로 제공되는 다양한 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
배기, 흡기, 복귀 또는 보충 공기 시스템으로 구성된 실내 청정 공기 응용 분야용으로 제조된 Dayton 덕트 송풍기. 덕트 연결을 쉽게 하기 위한 칼라와 함께 제공되며 내부 팬 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있도록 각 측면에 패널이 제공됩니다. 이 송풍기는 서비스 수명 연장을 위해 베어링 커버와 모터 커버를 추가로 제공합니다. 643 및 737 송풍기 RPM 등급으로 제공되는 다양한 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
덕트 송풍기, 30인치
Dayton 30인치 덕트 송풍기는 산업 및 상업 공간의 청정 공기 공급 응용 분야에 이상적이며 보충 공기 시스템, 흡기 및 배기 시스템 및 회수 시스템에 사용됩니다. 저소음 작동을 위해 뒤로 기울어진 알루미늄 구조의 휠이 있는 내구성 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 그리스를 다시 칠할 수 있는 필로우 블록 베어링은 원활한 서비스를 제공하고 베어링 및 모터 커버는 긴 수명을 제공합니다. 이 송풍기는 각 측면에 칼라와 기능 패널을 사용하여 덕트 연결을 단순화하여 빠른 내부 구성 요소 액세스를 제공합니다. 2, 3 및 5 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 30인치 덕트 송풍기는 산업 및 상업 공간의 청정 공기 공급 응용 분야에 이상적이며 보충 공기 시스템, 흡기 및 배기 시스템 및 회수 시스템에 사용됩니다. 저소음 작동을 위해 뒤로 기울어진 알루미늄 구조의 휠이 있는 내구성 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 그리스를 다시 칠할 수 있는 필로우 블록 베어링은 원활한 서비스를 제공하고 베어링 및 모터 커버는 긴 수명을 제공합니다. 이 송풍기는 각 측면에 칼라와 기능 패널을 사용하여 덕트 연결을 단순화하여 빠른 내부 구성 요소 액세스를 제공합니다. 2, 3 및 5 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
인라인 덕트 송풍기, 11인치, 드라이브 패키지 축소
구동 패키지가 적은 Dayton 인라인 덕트 송풍기, 11인치는 산업 또는 상업용 건물의 흡기, 배기, 회수 또는 보충 공기 시스템을 포함한 실내 청정 공기 응용 분야용으로 제조됩니다. 그들은 덕트 연결을 단순화하기 위해 칼라와 함께 제공되며 각 측면에는 내부 팬 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있는 패널이 있습니다. 11인치 및 13.5인치 휠 직경 옵션으로 제공되는 다양한 인라인 송풍기 중에서 선택하십시오.
구동 패키지가 적은 Dayton 인라인 덕트 송풍기, 11인치는 산업 또는 상업용 건물의 흡기, 배기, 회수 또는 보충 공기 시스템을 포함한 실내 청정 공기 응용 분야용으로 제조됩니다. 그들은 덕트 연결을 단순화하기 위해 칼라와 함께 제공되며 각 측면에는 내부 팬 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있는 패널이 있습니다. 11인치 및 13.5인치 휠 직경 옵션으로 제공되는 다양한 인라인 송풍기 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 살충제 및 해충 구제
- 스타터 및 접촉기
- 네일
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 전구 관련 제품
- 도청 장치
- 빗자루를 밀어
- 와이어 천 체
- 창 세척 장비
- 비상 대응 유아용 침대 및 침대
- ASCO VALVES 스팀 솔레노이드 밸브
- LINCOLN ELECTRIC 연기 추출기 55/115 Cfm
- DAKE CORPORATION 아버 프레스 받침대
- DIXON 어댑터 엘보우
- HELICOIL 완전한 기준 게이지, UNF, 2B
- MALCO 스테이플
- HUMBOLDT 졸업 플라스틱 비커
- CASH VALVE 노즐
- NATIONAL GUARD 문 Weatherstripping
- SHURTAPE 천 테이프