항목 | 인라인 덕트 송풍기 |
베어링 유형 | 밀봉 된 필로우 블록 |
높이 | 15 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
입구 Dia. | 7-3 / 4 " |
입구 높이 (인치) | 11-7/8 |
입구 폭 (인치) | 11-7/8 |
최대 깊이 | 21 " |
맥스. 입구 온도. | 160도 F |
맥스. 모터 높이 | 12-1 / 2 인치 |
장착 위치 | 수직 수평 |
출구 Dia. | 7-3 / 4 " |
출구 높이 | 11.875 " |
출구 폭 | 11.875 " |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
타입 | 벨트 드라이브 원심 분리, 적은 드라이브 패키지 |
UPC | 190735229750 |
휠 지름 | 11 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 뒤로 경사 |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 40.05 |
선박 높이 (cm) | 72.39 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.