ANSELL 56-903 Alphatec Pvc 코트 앞치마
스타일 | 모델 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 56-903 | 48 " | S | 24 " | ₩ 46,130 | |
A | 56-903 | 53 " | M | 26 " | ₩ 46,130 | |
A | 56-903 | 54 " | XL | 30 " | ₩ 46,130 | |
A | 56-903 | 54 " | L | 28 " | ₩ 46,130 |
56-903 Alphatec Pvc 코트 앞치마
Ansell AlphaTec 56-903 시리즈 PVC 앞치마는 작업자를 잠재적인 위험으로부터 보호하는 보호복입니다. 이 앞치마는 의료, 식품 가공 및 화학 제조 산업에서 널리 사용됩니다. 튀거나 쏟아지는 것을 방지하는 기능을 제공합니다. 또한 화학 물질, 산 및 기타 유해 물질과의 접촉을 방지하는 데 도움이 됩니다. 이 PVC 앞치마는 청소가 용이하여 위생 기준을 유지하는 데 실용적입니다.
특징
- Ansell AlphaTec 56-903 시리즈 앞치마는 PVC로 제작되어 펑크, 마모, 화학 물질, 지방, 오일 및 그리스에 대한 탁월한 저항성과 유연성을 제공합니다.
- 소매에는 6mm의 신축성 있는 커프가 있어 추가적인 보호 기능을 제공합니다.
- 이 파란색 앞치마는 부식을 방지하기 위해 금속 대신 플라스틱 구성 요소를 사용합니다.
- 편안한 핏을 위해 15개의 XNUMX인치 스냅인 타이가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 무선 래칫
- 확성기
- 파일럿 솔레노이드 밸브
- 확장 표면 필터
- 모스 테이퍼 연장 소켓
- 전기 박스
- 리벳
- 공기압 시스템 구성품
- 유압 공구
- 주요 재고 있음
- HYDE 화가 도구, 6-in-1
- APPROVED VENDOR 하프 커플 링, 검은 색 단조 강철
- JOHNSON CONTROLS HVAC 제어 볼 밸브, 프레스 엔드
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스트로크 피스톤
- DIXON 혹 랙
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 7/8-32 Un
- VERMONT GAGE Nptf 테이퍼 파이프 플러그, 6단계 조립
- ALL GEAR Blue Craze Arborist 등반 라인
- ANSELL 87-208 Alphatec 핑크 내화학성 장갑
- BALDOR / DODGE SXRED 볼 베어링