항목 | 인라인 덕트 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
송풍기 RPM | 905 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 3712 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 3546 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 3366 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 3167 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 2928 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 2621 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 2175 |
완전 부하 암페어 | 7.2/3.5 |
높이 | 28 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 12-1 / 2 " |
입구 높이 (인치) | 23-7/8 |
입구 폭 (인치) | 23-7/8 |
맥스. BHP | 0.52 |
최대 깊이 | 28 " |
맥스. 입구 온도. | 160도 F |
맥스. 모터 높이 | 13-3 / 4 인치 |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 1/2 |
모터 RPM | 1725/1425 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
장착 위치 | 수직 수평 |
출구 Dia. | 12-1 / 2 " |
출구 높이 | 23.875 " |
출구 폭 | 23.875 " |
상 | 하나의 |
샤프트 디아. | 1" |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 12.2 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 12.2 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 12.1 |
속도 제어 | 아니 |
타입 | 원심, 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 115/230 |
휠 지름 | 18 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 뒤로 경사 원심 |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 112.65 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 맥스. BHP | 모터 HP | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A0K2 | - | 791 | 3244 | - | 5.2/2.6 | 0.35 | 1/3 | 1725/1425 | ₩ 5,145,647 | |
7A0K4 | 2175 | 905 | 3712 | - | 2.1-2.2/1.1 | 0.52 | 1/2 | 1725 | ₩ 5,553,957 | |
7A0K5 | 3179 | 1037 | 4253 | 2432 | 10.2/5.1 | 0.79 | 3/4 | 1725/1425 | ₩ 5,461,837 | |
7A0K6 | 3179 | 1037 | 4253 | 2432 | 2.9-2.8/1.4 | 0.79 | 3/4 | 1725 | ₩ 5,275,042 | |
7A0K7 | 6179 | 1645 | 6747 | 5981 | 9.2-8.3/4.2 | 3.13 | 3 | 1750 | ₩ 6,331,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.