항목 | 인라인 덕트 송풍기 |
송풍기 RPM | + 1050 1300 1550 |
CFM @ 0.000 인치 SP | + 500 619 738 |
CFM @ 0.125 인치 SP | + 369 519 654 |
CFM @ 0.250 인치 SP | + 188 397 564 |
CFM @ 0.375 인치 SP | -245 457 |
CFM @ 0.500 인치 SP | - 334 |
완전 부하 암페어 | 0.8/0.7/0.6 |
높이 | 15 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 8-3 / 8 " |
입구 높이 (인치) | 11-7/8 |
입구 폭 (인치) | 11-7/8 |
맥스. BHP | 0.02 0.040.07 |
최대 깊이 | 16 " |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/12 |
모터 RPM | 1550/1300/1050 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 수직 수평 |
출구 Dia. | 8-3 / 8 " |
출구 높이 | 11.875 " |
출구 폭 | 11.875 " |
상 | 하나의 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | + 4.0 5.4 7.6 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | + 3.9 5.4 7.5 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | + 4.1 5.5 7.4 |
속도 제어 | 1DGV1 |
타입 | 다이렉트 드라이브 원심, 3 단 |
전압 | 115 |
휠 지름 | 11 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 원심 후방 경사 |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 45.97 |
선박 길이 (cm) | 49.02 |
선박 폭 (cm) | 40.13 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 0.375 인치 SP | CFM @ 0.500 인치 SP | 맥스. BHP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C387 | + 3.6 5.4 7.3 | + 306 378 451 | + 225 312 394 | + 4.1 5.4 7.2 | + 104 244 342 | -140 280 | - 201 | + 0.02 0.03 0.06 | ₩ 1,867,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.