항목 | 인라인 덕트 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
송풍기 RPM | 1588 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 4585 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 4503 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 4422 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 4341 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 4259 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 4178 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 4079 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 3880 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 3656 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 3389 |
CFM @ 1.75 인치 SP | 3055 |
CFM @ 2.000 인치 SP | 2566 |
완전 부하 암페어 | 18 / 9.3-9.0 |
높이 | 26 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 11 " |
입구 높이 (인치) | 22-7/8 |
입구 폭 (인치) | 22-7/8 |
맥스. BHP | 1.56 |
최대 깊이 | 26 " |
맥스. 입구 온도. | 160도 F |
맥스. 모터 높이 | 13-3 / 8 인치 |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 1.5 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
장착 위치 | 수직 수평 |
출구 Dia. | 11 " |
출구 높이 | 22.875 " |
출구 폭 | 22.875 " |
상 | 하나의 |
샤프트 디아. | 1" |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 23 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 22 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 22 |
속도 제어 | 아니 |
타입 | 원심, 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 115 / 208-230 |
휠 지름 | 16 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 뒤로 경사 원심 |
폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 101.66 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 모터 RPM | 모터 유형 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A0J8 | 4.4-4.0/2.0 | 1735 | 삼상 | 3 | 208-230/460 | ₩ 4,957,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.