항목 | 인라인 덕트 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
송풍기 RPM | 800 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 1509 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 1362 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 1185 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 860 |
완전 부하 암페어 | 1.2-1.3/0.6 |
높이 | 23 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 10 " |
입구 높이 (인치) | 19 7 / 8 |
입구 폭 (인치) | 19 7 / 8 |
맥스. BHP | 0.11 |
최대 깊이 | 22 " |
맥스. 입구 온도. | 160도 F |
맥스. 모터 높이 | 12 1/2 인치 |
모터 인클로저 | 방적 에어 오버 열기 |
모터 HP | 1/4 |
모터 RPM | 950 |
모터 유형 | 삼상 |
장착 위치 | 수직 수평 |
출구 Dia. | 10 " |
출구 높이 | 19 7 / 8 " |
출구 폭 | 19 7 / 8 " |
상 | 3 |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 5.9 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 6.3 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 6.7 |
타입 | 원심, 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 208-230/460 |
휠 지름 | 14 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 뒤로 경사 |
폭 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 47.58 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 입구 Dia. | 맥스. BHP | 모터 HP | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV78 | - | - | - | - | 10-1 / 2 " | - | - | - | ₩ 3,358,355 | |
7H454 | - | 800 | 1509 | 5.6/2.8 | 10 " | 0.11 | 1/4 | 950 | ₩ 4,248,387 | |
7H455 | - | 1076 | 2029 | 5.6/2.8 | 10 " | 0.26 | 1/4 | 1161 | ₩ 4,234,790 | |
7H456 | 1463 | 1185 | 2235 | 5.2/2.6 | 10 " | 0.35 | 1/3 | 1258 | ₩ 4,092,112 | |
7H457 | 1979 | 1356 | 2557 | 7.2/3.5 | 10 " | 0.52 | 1/2 | 1441 | ₩ 4,308,167 | |
7H469 | - | 1076 | 2029 | 1.2-1.3/0.6 | 10 " | 0.26 | 1/4 | 1161 | ₩ 4,048,992 | |
7H470 | 1463 | 1185 | 2235 | 1.5-1.6/0.8 | 10 " | 0.35 | 1/3 | 1258 | ₩ 4,039,630 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.