DAYTON 덕트 송풍기, 14인치
스타일 | 모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 입구 Dia. | 맥스. BHP | 모터 HP | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7H454 | - | 800 | 1509 | 5.6/2.8 | 10 " | 0.11 | 1/4 | 950 | ₩ 4,248,387 | |
A | 7H469 | - | 1076 | 2029 | 1.2-1.3/0.6 | 10 " | 0.26 | 1/4 | 1161 | ₩ 4,048,992 | |
A | 5AV78 | - | - | - | - | 10-1 / 2 " | - | - | - | ₩ 3,358,354 | |
A | 7H468 | - | 800 | 1509 | 1.2-1.3/0.6 | 10 " | 0.11 | 1/4 | 950 | ₩ 4,062,590 | |
A | 7H455 | - | 1076 | 2029 | 5.6/2.8 | 10 " | 0.26 | 1/4 | 1161 | ₩ 4,234,790 | |
A | 7H470 | 1463 | 1185 | 2235 | 1.5-1.6/0.8 | 10 " | 0.35 | 1/3 | 1258 | ₩ 4,039,629 | |
A | 7H456 | 1463 | 1185 | 2235 | 5.2/2.6 | 10 " | 0.35 | 1/3 | 1258 | ₩ 4,092,112 | |
A | 7H457 | 1979 | 1356 | 2557 | 7.2/3.5 | 10 " | 0.52 | 1/2 | 1441 | ₩ 4,308,167 | |
A | 7H471 | 1979 | 1356 | 2557 | 2.1-2.2/1.1 | 10 " | 0.52 | 1/2 | 1441 | ₩ 4,463,165 |
덕트 송풍기, 14인치
Dayton 인라인 덕트 송풍기는 깨끗한 공기를 제공하기 위해 산업 및 상업용 건물용으로 설계되었습니다. 흡기 및 배기 시스템, 보충 공기 시스템 및 리턴 시스템에 사용됩니다. 이 원심 덕트 송풍기는 덕트 연결을 단순화하는 칼라와 각 측면의 패널을 갖추고 있어 빠른 내부 구성 요소 액세스를 제공합니다. 부드러운 서비스를 위해 기름칠을 다시 할 수 있는 필로우 블록 베어링과 내구성을 위한 아연 도금 강철 하우징이 장착되어 있습니다. 보호 장치에는 서비스 수명 연장을 위한 베어링 및 모터 커버가 포함됩니다. 빠른 유지 보수를 위해 액세스 패널이 제공됩니다. 1/4, 1/3 및 1/2 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 음식 서비스 카트
- 전자 사이렌 시스템 액세서리
- HPLC 폐기물 캔 액세서리
- 흡수성 패드
- 체인톱 및 보호용 챕스
- 브러시 롤러 및 트레이
- 낙상방지
- 지붕 통풍기
- 달아서 달아서 장비
- 연못 통기
- E JAMES & CO 고무 시트, 내화학성, 60A
- TOUGH GUY 재활용 캔 라이너
- APPLETON ELECTRIC 45도 여성 팔꿈치 위험한 위치 가단성 철
- MOODY TOOL 스크 라이버 / 픽 세트
- COLDER PRODUCTS COMPANY APC 계열, 직선 스루 커플 링 인서트
- GORLITZ 척
- WATTS 20 Supr Safe 시리즈 스테인리스 스틸 표준 가스 커넥터
- EATON VCP-WG 유형 레일 확장
- NORTON ABRASIVES 나선형 브러시
- CADDY INDUSTRIAL SALES 도관 클램프