항목 | 인라인 덕트 송풍기 |
송풍기 RPM | + 1050 1300 1550 |
CFM @ 0.000 인치 SP | + 62 377 920 |
CFM @ 0.125 인치 SP | + 475 660 830 |
CFM @ 0.250 인치 SP | + 275 523 720 |
CFM @ 0.375 인치 SP | -352 604 |
CFM @ 0.500 인치 SP | - - 462 |
CFM @ 0.625 인치 SP | - - 276 |
완전 부하 암페어 | 1.7/1.3/1.0 |
높이 | 15 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 8-3 / 8 " |
입구 높이 (인치) | 11-7/8 |
입구 폭 (인치) | 11-7/8 |
맥스. BHP | 0.030.060.10 |
최대 깊이 | 16 " |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
모터 인클로저 | 완전 밀폐형 비 환기 |
모터 HP | 1/8 |
모터 RPM | 105013001550 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 수직 수평 |
출구 Dia. | 7-3 / 4 " |
출구 높이 | 11.875 " |
출구 폭 | 11.875 " |
상 | 1 |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 4.9/7.6/9.6 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | + 4.5 6.7 9.3 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 4.5/6.4/8.7 |
속도 제어 | 1DGV2 |
타입 | 다이렉트 드라이브 원심, 3 단 |
UPC | 190735229736 |
전압 | 115 |
휠 지름 | 11 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 뒤로 경사 |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 16.94 |
선박 높이 (cm) | 45.97 |
선박 길이 (cm) | 48.51 |
선박 폭 (cm) | 40.89 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.