ALLEGRO SAFETY 축방향 AC 플라스틱 미니팩 송풍기, 8인치
필터
색: 주황색, 노란색, 검정색 , 코드 길이: 6 피트 , 현재 인출: 1.5-0.7A, 1.9-1.0A , 설계: 접이식, 비접이식 , 지름: 8" , 덕트 마감: PVC 코팅 , 덕트 재질: 비닐, 폴리 에스테르 , 팬 재질: 폴리 프로필렌 , 그릴 마감: 분말 코팅 , 석쇠 물자: 강철 , 키: 13 1 / 2 " , 하우징 재질: 폴리에틸렌 , 길이: 17 1 / 2 " , 맥스. 임시 직원.: 180도 에프 , 모터 HP: 1 / 3 hp , NEMA 플러그 구성: 5-15P , 단계: 1 , RPM: 2850/3350 분당 회전 수 , 표면: 싱글 플라이 , 전압: 115/230V AC , 너비: 11 1 / 4 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- C-프레임 모터
- 전기 적외선 히터 액세서리
- 와이어 터미널 키트
- 도어 푸시 및 풀 플레이트
- 핫멜트 접착제
- 튜브피팅
- 실험실 보관 및 운송
- 측정 장비
- 피팅
- 스페이서 및 스탠드 오프
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS On / Off 로커 스위치
- ARMORED TEXTILES 공격 라인 소방 호스 피트
- PARKER 에어 브레이크 튜브, 나일론
- VULCAN HART 백 스플래시 마운팅
- PETERSEN PRODUCTS 143 시리즈 핸드 타이트 테스트 플러그
- BATTERY DOCTOR 퓨즈 홀더
- APPROVED VENDOR 교체 안경
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 조립 피팅 30 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- EATON 유틸리티 풀 박스
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE50 부시 윙 풀리