항목 | 송풍기 |
색상 | 주황색, 노란색, 검정색 |
코드 길이 | 6 피트 |
현재 그린 | 1.5-0.7A, 1.9-1.0A |
디자인 | 접이식, 비접이식 |
지름 | 8" |
덕트 마감 | PVC 코팅 |
덕트 재질 | 비닐, 폴리 에스테르 |
팬 재질 | 폴리 프로필렌 |
팬 유형 | 9 블레이드 |
유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 674 CFM |
유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 602 CFM |
진동수 | 50 / 60Hz |
그릴 마감 | 분말 코팅 |
그릴 재료 | 강철 |
높이 | 13 1 / 2 " |
주택 자재 | 폴리에틸렌 |
길이 | 17 1 / 2 " |
최대 자유 공기 흐름 | 760 CFM |
최대 온도 | 180도 에프 |
자유 공기의 최대 흐름 | 760 CFM |
모터 HP | 1 / 3 hp |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9532-15.pdf |
RPM | 2850/3350 분당 회전 수 |
스트랩 소재 | 나일론 |
표면 | 싱글 플라이 |
전압 | 115/230V AC |
폭 | 11 1 / 4 " |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.