DAYTON 인라인 송풍기, 11인치
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 송풍기 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | 높이 | 입구 Dia. | 맥스. BHP | 최대 깊이 | 맥스. 입구 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2RB89 | - | - | - | 17 " | 7-3 / 4 " | - | 21 " | 160 ° F | ₩ 2,694,160 | |
B | 2RB86 | 1.7/1.3/1.0 | + 1050 1300 1550 | + 62 377 920 | 15 " | 8-3 / 8 " | 0.030.060.10 | 16 " | 120 ° F | ₩ 2,140,460 | |
B | 2RB87 | 3.1 | 1725 | 1455 | 17 " | 8-1 / 4 " | 0.25 | 21 " | 120 ° F | ₩ 2,627,030 |
인라인 송풍기, 11인치
Dayton 인라인 송풍기, 11인치는 산업 또는 상업용 건물의 실내 청정 공기 용도로 제조됩니다. 그들은 낮은 소음 수준에서 높은 효율성을 제공하는 컴팩트하고 과부하가 없는 휠 디자인을 가지고 있습니다. 그들은 내부 팬 구성 요소에 자주 액세스할 수 있는 각 측면의 패널을 갖추고 있습니다. 15인치 및 17인치 너비 옵션으로 제공되는 다양한 인라인 송풍기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로타리 도구 액세서리
- 에어 케이블 밸런서
- 텔레스코픽 지지대
- 공압 제어 액세서리
- 배리어 그랩
- 와셔
- 천장 타일 및 단열재
- 기어 모터
- 실험실 소모품
- 실험실 진단
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T5, 12V
- TOUGH GUY 감옥 걸레
- JOHNSON CONTROLS 비례 액추에이터
- BRADY 파이프 마커, 1 ~ 2-1 / 2 ", 고압 레벨
- PROTO 짧은 소켓 비트 3/8 드라이브
- MAUDLIN PRODUCTS 슬롯 형 심 키트
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 표준 볼 밸브, DIN 소켓, FKM, 미터법
- EATON PV 가드/솔라 몰드 케이스 스위치
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 플루트 탭 2102 스파이럴 플루트 탭 시리즈
- SMC VALVES Ncq2-Z 시리즈 소형 실린더