DAYTON 송풍기 36인치, 1 1/2 Hp 드라이브 패키지
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 모터 RPM | 모터 유형 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A0N1 | 4.4-4.0/2.0 | 1735 | 삼상 | 3 | 208-230/460 | ₩ 14,296,642 | |
A | 7A0N0 | 18 / 9.3-9.0 | 1725 | 커패시터 시작 | 하나의 | 115 / 208-230 | ₩ 14,184,660 |
송풍기 36 인치, 1 1/2 Hp 드라이브 패키지
벨트 구동 패키지가 있는 Dayton 36인치 인라인 송풍기는 상업 또는 산업 공간의 배기, 흡기, 회수 또는 보충 공기 시스템과 같은 응용 분야에 깨끗한 공기를 제공합니다. 쉬운 덕트 연결을 위한 칼라가 제공되며 양쪽에 패널이 있어 내부 팬 구성 요소에 빠르게 접근할 수 있습니다. 이 인라인 송풍기는 서비스 수명 향상을 위해 모터 덮개와 베어링 덮개가 함께 제공됩니다. 1725 및 1735 RPM의 모터 속도로 제공되는 다양한 인라인 송풍기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 앞치마
- 진공 청소기 호스
- 패드 및 애플리케이터
- 선반 롤아웃
- 위험 지역 안전 및 차단 스위치
- 도어 하드웨어
- 사무실 및 의료용 카트
- 스타터 및 접촉기
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 주석
- APPROVED VENDOR 눈 울타리
- BRADY 화살표 테이프, 흰색/빨간색
- EAGLE 커브 램프
- SCOTSMAN 빈 탑 키트
- GATES 부싱 시리즈 1008
- ALTRONIX 60중 출력 전원 공급 장치/충전기, XNUMXHz
- ENPAC 4910 시리즈, 유출 억제 노견
- BROWNING V- 벨트 시브, 2 홈
- THOMAS & BETTS 삽입물
- BALDOR / DODGE XT45 광산 의무 윙 풀리