항목 | 인라인 덕트 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
송풍기 RPM | 643 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 18,494 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 18,041 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 17,587 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 17,134 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 16,511 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 15,865 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 15,327 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 14,081 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 12,560 |
완전 부하 암페어 | 14.5-13.1/6.6 |
높이 | 52 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 24 1 / 2 " |
입구 높이 (인치) | 47 7 / 8 |
입구 폭 (인치) | 47 7 / 8 |
맥스. BHP | 5.19 |
최대 깊이 | 42 " |
맥스. 입구 온도. | 160도 F |
맥스. 모터 높이 | 18 입력 |
모터 인클로저 | 방적 에어 오버 열기 |
모터 HP | 5 |
모터 RPM | 653 |
모터 유형 | 삼상 |
장착 위치 | 수직 수평 |
출구 Dia. | 24-1 / 2 " |
출구 높이 | 47 7 / 8 " |
출구 폭 | 47 7 / 8 " |
상 | 3 |
샤프트 디아. | 1 1 / 2 " |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 28 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 28 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 27 |
타입 | 원심, 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 208-230/460 |
휠 지름 | 36 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 뒤로 경사 |
폭 | 52 " |
선박 중량 (kg) | 335.63 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.