DAYTON 레이디 얼 블레이드 블로어, 벨트 드라이브 화학 처리, 건조 또는 냉각 응용 분야용으로 설계되었으며 용광로 송풍기, 가스 부스터 및 배기 장치 및 공압 컨베이어에 사용됩니다. 자체 청소 휠이 있어 공기 중에 모래나 먼지가 있는 소형 배기 시스템에 적합한 송풍기를 만듭니다. 1~50hp 변형으로 제공
화학 처리, 건조 또는 냉각 응용 분야용으로 설계되었으며 용광로 송풍기, 가스 부스터 및 배기 장치 및 공압 컨베이어에 사용됩니다. 자체 청소 휠이 있어 공기 중에 모래나 먼지가 있는 소형 배기 시스템에 적합한 송풍기를 만듭니다. 1~50hp 변형으로 제공
덕트 송풍기
Dayton 덕트 송풍기는 냉각, 건조, 공압 이송 및 가스 배출 응용 분야에 이상적입니다. 이 송풍기에는 내후성 드라이브 커버가 있으며 회전할 때마다 8개의 배출 위치와 6개의 장착 지점이 있습니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감으로 코팅된 강철 하우징과 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 있습니다. 이 송풍기는 최대 104°F의 주변 온도를 견딜 수 있으며 23.875, 28.625 및 33.437인치의 하우징 길이로 제공됩니다.
Dayton 덕트 송풍기는 냉각, 건조, 공압 이송 및 가스 배출 응용 분야에 이상적입니다. 이 송풍기에는 내후성 드라이브 커버가 있으며 회전할 때마다 8개의 배출 위치와 6개의 장착 지점이 있습니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감으로 코팅된 강철 하우징과 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 있습니다. 이 송풍기는 최대 104°F의 주변 온도를 견딜 수 있으며 23.875, 28.625 및 33.437인치의 하우징 길이로 제공됩니다.
송풍기 19 1/8 인치
Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 고압 공기 흐름 속도를 생성하여 화학 처리, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에서 배출구를 통해 따뜻하거나 찬 공기를 밀어냅니다. 이 송풍기에는 자가 세척 방사형 블레이드가 있는 강철 휠과 먼지가 많은 환경에서 효율적으로 작동할 수 있도록 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감이 있는 강철 하우징이 있습니다. 모터가 휠의 움직이는 부품과 직접 연결되지 않기 때문에 회전 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 1990~2715rpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 고압 공기 흐름 속도를 생성하여 화학 처리, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에서 배출구를 통해 따뜻하거나 찬 공기를 밀어냅니다. 이 송풍기에는 자가 세척 방사형 블레이드가 있는 강철 휠과 먼지가 많은 환경에서 효율적으로 작동할 수 있도록 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감이 있는 강철 하우징이 있습니다. 모터가 휠의 움직이는 부품과 직접 연결되지 않기 때문에 회전 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 1990~2715rpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오.
송풍기 22 5/8 인치
Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 배출구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위해 고압 기류 속도를 생성하는 데 이상적입니다. 화학 처리, 가스 배출, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에 매우 적합합니다. 이 송풍기에는 그레이 베이크 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징과 먼지가 많은 환경에서 작업을 처리할 수 있도록 자가 세척 방사형 블레이드가 있는 강철 휠이 있습니다. 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 회전 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 이러한 방사형 블레이드 송풍기의 다양한 배열은 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies; 1780~2250rpm 범위의 송풍기 속도에서.
Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 배출구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위해 고압 기류 속도를 생성하는 데 이상적입니다. 화학 처리, 가스 배출, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에 매우 적합합니다. 이 송풍기에는 그레이 베이크 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징과 먼지가 많은 환경에서 작업을 처리할 수 있도록 자가 세척 방사형 블레이드가 있는 강철 휠이 있습니다. 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 회전 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 이러한 방사형 블레이드 송풍기의 다양한 배열은 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies; 1780~2250rpm 범위의 송풍기 속도에서.
송풍기 26 1/8 인치
Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 고압 공기 흐름을 생성하여 화학 처리, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에서 배출구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어냅니다. 이 송풍기는 먼지, 그릿 또는 기타 이물질이 포함된 환경에서 효율적으로 작동하기 위해 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징과 자체 청소 방사형 블레이드가 있는 강철 휠을 갖추고 있습니다. 벨트 구동 송풍기는 모터가 휠의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 회전 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 1540~1900rpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 방사형 블레이드 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 고압 공기 흐름을 생성하여 화학 처리, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에서 배출구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어냅니다. 이 송풍기는 먼지, 그릿 또는 기타 이물질이 포함된 환경에서 효율적으로 작동하기 위해 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징과 자체 청소 방사형 블레이드가 있는 강철 휠을 갖추고 있습니다. 벨트 구동 송풍기는 모터가 휠의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 회전 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 1540~1900rpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 방사형 블레이드 송풍기 중에서 선택하십시오.
래디얼 휠 블로어, 벨트 구동, 리스 드라이브 패키지
Dayton 바퀴 모양 송풍기는 공기 중에 먼지, 모래 및 기타 이물질이 있는 소형 배기 시스템용으로 설계된 고압 벨트 구동식 산업용 송풍기입니다. 화학 처리, 냉각/건조, 용광로 송풍기, 가스 부스터, 가스 배출 및 공압 이송 응용 분야에 이상적입니다. 이 송풍기에는 시계 방향으로 회전하는 방사형 휠이 있어 고속 작동을 위해 휠의 공기 및 볼 베어링을 수평으로 배출합니다. 뛰어난 내구성을 위해 구운 에폭시 마감 처리된 강철 구조가 특징입니다. 29 5/8, 33 및 36 1/2인치 휠 직경으로 제공되는 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 바퀴 모양 송풍기는 공기 중에 먼지, 모래 및 기타 이물질이 있는 소형 배기 시스템용으로 설계된 고압 벨트 구동식 산업용 송풍기입니다. 화학 처리, 냉각/건조, 용광로 송풍기, 가스 부스터, 가스 배출 및 공압 이송 응용 분야에 이상적입니다. 이 송풍기에는 시계 방향으로 회전하는 방사형 휠이 있어 고속 작동을 위해 휠의 공기 및 볼 베어링을 수평으로 배출합니다. 뛰어난 내구성을 위해 구운 에폭시 마감 처리된 강철 구조가 특징입니다. 29 5/8, 33 및 36 1/2인치 휠 직경으로 제공되는 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
송풍기 10 9/16 인치
Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 배출구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위한 고압 공기 흐름을 생성하는 데 사용됩니다. 화학 처리, 환기, 가스 배출, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에 가장 적합합니다. 이 송풍기에는 회색 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징과 먼지, 모래 또는 기타 이물질에 노출된 환경에서 효율적으로 작동할 수 있도록 자동 세척 방사형 블레이드가 있는 알루미늄 휠이 있습니다. 이 송풍기는 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 회전 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 3000~4400rpm 범위의 송풍기 속도로 사용할 수 있습니다.
Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 배출구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위한 고압 공기 흐름을 생성하는 데 사용됩니다. 화학 처리, 환기, 가스 배출, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에 가장 적합합니다. 이 송풍기에는 회색 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징과 먼지, 모래 또는 기타 이물질에 노출된 환경에서 효율적으로 작동할 수 있도록 자동 세척 방사형 블레이드가 있는 알루미늄 휠이 있습니다. 이 송풍기는 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 회전 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 3000~4400rpm 범위의 송풍기 속도로 사용할 수 있습니다.
송풍기 12 1/2 인치
Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에서 배출구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위해 고압 기류 속도를 생성하는 데 이상적입니다. 이 송풍기에는 회색 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징과 먼지, 모래 또는 기타 이물질에 노출된 환경에서 작업을 처리하기 위한 자동 세척 방사형 블레이드가 있는 알루미늄 휠이 있습니다. 송풍기는 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 송풍기 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 일부 모델은 특정 용도에 따라 송풍기를 맞춤화하기 위한 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 3000~4100rpm 범위의 송풍기 속도로 사용할 수 있습니다.
Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에서 배출구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위해 고압 기류 속도를 생성하는 데 이상적입니다. 이 송풍기에는 회색 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징과 먼지, 모래 또는 기타 이물질에 노출된 환경에서 작업을 처리하기 위한 자동 세척 방사형 블레이드가 있는 알루미늄 휠이 있습니다. 송풍기는 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 송풍기 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 일부 모델은 특정 용도에 따라 송풍기를 맞춤화하기 위한 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 3000~4100rpm 범위의 송풍기 속도로 사용할 수 있습니다.
송풍기 12 1/4 인치, 스틸
Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 화학 처리, 환기, 공압 이송 및 건조 응용 분야에서 배출구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위해 고압 기류를 생성합니다. 이 송풍기에는 먼지, 그릿 또는 기타 이물질에 노출된 환경에서 작업을 처리하기 위한 자동 청소 방사형 블레이드가 있는 강철 휠과 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 연결되지 않기 때문에 회전 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 3160~3870rpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 이러한 송풍기 어레이 중에서 선택하십시오.
Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 화학 처리, 환기, 공압 이송 및 건조 응용 분야에서 배출구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위해 고압 기류를 생성합니다. 이 송풍기에는 먼지, 그릿 또는 기타 이물질에 노출된 환경에서 작업을 처리하기 위한 자동 청소 방사형 블레이드가 있는 강철 휠과 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 연결되지 않기 때문에 회전 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 3160~3870rpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 이러한 송풍기 어레이 중에서 선택하십시오.
레이디 얼 블레이드 블로어 13 1/2 인치
Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 화학 처리, 공압 이송 및 공조 응용 분야에서 배출구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위한 고압 공기 흐름 속도를 생성하는 데 사용됩니다. 이 송풍기에는 회색 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징과 먼지, 그릿 또는 기타 이물질이 포함된 환경에서 작업을 처리하기 위한 자체 청소 방사형 블레이드가 있는 알루미늄 휠이 있습니다. 송풍기는 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 회전 속도 측면에서 높은 유연성을 제공합니다. 일부 모델은 특정 용도에 따라 송풍기를 맞춤화하기 위한 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 2500~3800rpm 범위의 송풍기 속도로 사용할 수 있습니다.
Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 화학 처리, 공압 이송 및 공조 응용 분야에서 배출구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위한 고압 공기 흐름 속도를 생성하는 데 사용됩니다. 이 송풍기에는 회색 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징과 먼지, 그릿 또는 기타 이물질이 포함된 환경에서 작업을 처리하기 위한 자체 청소 방사형 블레이드가 있는 알루미늄 휠이 있습니다. 송풍기는 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 회전 속도 측면에서 높은 유연성을 제공합니다. 일부 모델은 특정 용도에 따라 송풍기를 맞춤화하기 위한 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 2500~3800rpm 범위의 송풍기 속도로 사용할 수 있습니다.
송풍기 15 5/8 인치
Dayton 벨트 드라이브 방사형 블레이드 송풍기는 배기구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위해 고압 공기 흐름을 생성하는 데 사용됩니다. 화학 처리, 가스 배출, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에 이상적입니다. 이 송풍기에는 자가 세척 방사형 블레이드가 있는 강철 휠과 먼지, 모래 또는 기타 이물질이 발생하기 쉬운 환경에서 효율적으로 작동할 수 있도록 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감이 있는 강철 하우징이 있습니다. 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. Raptor Supplies 는 2275~3335rpm 범위의 회전 속도로 이러한 광범위한 방사형 블레이드 블로어를 제공합니다.
Dayton 벨트 드라이브 방사형 블레이드 송풍기는 배기구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위해 고압 공기 흐름을 생성하는 데 사용됩니다. 화학 처리, 가스 배출, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에 이상적입니다. 이 송풍기에는 자가 세척 방사형 블레이드가 있는 강철 휠과 먼지, 모래 또는 기타 이물질이 발생하기 쉬운 환경에서 효율적으로 작동할 수 있도록 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감이 있는 강철 하우징이 있습니다. 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. Raptor Supplies 는 2275~3335rpm 범위의 회전 속도로 이러한 광범위한 방사형 블레이드 블로어를 제공합니다.
방사형 블레이드 압력 송풍기(드라이브 패키지 포함)
Dayton 방사형 블레이드 압력 송풍기는 소형 배기 시스템에 사용되어 공기 중의 먼지, 그릿 및 기타 오염 물질을 효율적으로 제거합니다. 이 송풍기는 화학 처리, 가스 부스터, 공압 이송, 용광로 송풍기, 가스 배출, 냉각 및 건조 공정과 같은 응용 분야에 이상적입니다. 자체 청소 휠과 볼 베어링이 통합되어 부드럽고 지속적인 작동이 가능하며 견고한 강철 하우징이 있어 효율적인 먼지 제거를 위해 8개의 배출 위치로 회전할 수 있습니다. 또한 속도의 유연성을 제공하는 벨트 구동 설계가 특징이며 우발적인 위험을 방지하기 위해 OSHA 준수 팬 가드가 있습니다. 17~21인치 범위의 방출 높이에서 사용할 수 있는 드라이브 패키지가 있는 광범위한 벨트 구동 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 방사형 블레이드 압력 송풍기는 소형 배기 시스템에 사용되어 공기 중의 먼지, 그릿 및 기타 오염 물질을 효율적으로 제거합니다. 이 송풍기는 화학 처리, 가스 부스터, 공압 이송, 용광로 송풍기, 가스 배출, 냉각 및 건조 공정과 같은 응용 분야에 이상적입니다. 자체 청소 휠과 볼 베어링이 통합되어 부드럽고 지속적인 작동이 가능하며 견고한 강철 하우징이 있어 효율적인 먼지 제거를 위해 8개의 배출 위치로 회전할 수 있습니다. 또한 속도의 유연성을 제공하는 벨트 구동 설계가 특징이며 우발적인 위험을 방지하기 위해 OSHA 준수 팬 가드가 있습니다. 17~21인치 범위의 방출 높이에서 사용할 수 있는 드라이브 패키지가 있는 광범위한 벨트 구동 송풍기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 하우징 길이 | 송풍기 RPM | CFM @ 4.000 인치 SP | 하우징 폭 | 입구 Dia. | 맥스. 송풍기 RPM | 모터 인클로저 | 모터 프레임 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AH59 | ₩18,666,375 | |||||||||
A | 7AH47 | ₩16,369,185 | |||||||||
A | 7AH61 | ₩18,709,302 | |||||||||
A | 7AH43 | ₩16,187,902 | |||||||||
A | 7AH51 | ₩18,426,730 | |||||||||
A | 7AH53 | ₩18,223,065 | |||||||||
A | 7AH57 | ₩17,753,785 | |||||||||
A | 7AH49 | ₩16,425,237 | |||||||||
A | 7AH55 | ₩17,798,480 | |||||||||
A | 7AH45 | ₩16,194,272 | |||||||||
A | 7AH67 | ₩14,122,657 | |||||||||
A | 7AH85 | ₩20,447,490 | |||||||||
A | 7AH68 | ₩15,333,675 | |||||||||
A | 7AH74 | ₩16,501,310 | |||||||||
A | 7AH79 | ₩19,078,867 | |||||||||
A | 7AH65 | ₩14,096,494 | |||||||||
A | 7AH64 | ₩16,002,647 | |||||||||
A | 7AH63 | ₩13,907,092 | |||||||||
A | 7AH66 | ₩16,192,050 | |||||||||
A | 7AH81 | ₩19,115,057 | |||||||||
A | 7AH70 | ₩15,950,130 | |||||||||
A | 7AH83 | ₩20,523,160 | |||||||||
A | 7AH82 | ₩19,056,467 | |||||||||
A | 7AH78 | ₩16,500,505 | |||||||||
A | 7AH76 | ₩16,554,492 |
더 알아보기
- AC 모터
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 고정용공구
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 페인트 부스 외
- 와이어 엔드 커넥터
- 저장 건물 액세서리
- 케이블 풀러
- 보안 식별 용품
- 스패너 렌치
- DAYTON 카트리지 필터, HEPA 여과 유형, 종이
- SPEARS VALVES CPVC 캡
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 부식성 폐기물 배수 P611 이중 Wyes, 모든 허브
- EATON 10250T 계열 장착 스페이서
- MAXXIMA 스톱/테일/턴
- POLYSCIENCE 가열 및 냉장 순환 조
- BROWNING 퀼 입력 솔리드 출력 샤프트 왼쪽 웜 기어 감속기
- SANDVIK COROMANT 외부 사각 생크 홀더
- Steiner Industries 용접 담요