KILLARK 위험한 장소 조명기구
전등 탱크 LED
Killark 조명기구 탱크 LED는 보기 힘든 환경에서 안전을 위해 평평한 표면에 장착됩니다. 이러한 위험한 위치 고정 장치에는 시작 시간 및 에너지 소비를 최소화하기 위한 LED 조명기가 함께 제공됩니다. 선택된 모델은 넓은 영역/창고를 조명하기 위해 최대 120루멘을 제공합니다. 가볍지만 내구성이 뛰어난 알루미늄 하우징은 마모가 심한 환경을 견딜 수 있도록 에폭시 파우더 코팅으로 마감되었습니다. 65, 90 및 130와트 옵션으로 제공되는 다양한 조명 설비 탱크 LED 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 형광등(조밀한 형광등 기구)도 사용할 수 있습니다.
Killark 조명기구 탱크 LED는 보기 힘든 환경에서 안전을 위해 평평한 표면에 장착됩니다. 이러한 위험한 위치 고정 장치에는 시작 시간 및 에너지 소비를 최소화하기 위한 LED 조명기가 함께 제공됩니다. 선택된 모델은 넓은 영역/창고를 조명하기 위해 최대 120루멘을 제공합니다. 가볍지만 내구성이 뛰어난 알루미늄 하우징은 마모가 심한 환경을 견딜 수 있도록 에폭시 파우더 코팅으로 마감되었습니다. 65, 90 및 130와트 옵션으로 제공되는 다양한 조명 설비 탱크 LED 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 형광등(조밀한 형광등 기구)도 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 정착물 와트 | 램프 수량 | 램프 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VM4LB06530WW | ₩4,045,177 | ||||
B | VM4LC09030WW | ₩4,882,115 | ||||
A | VM4LB09030WW | ₩4,882,115 | ||||
B | VM4LC13030WW | ₩5,918,325 | ||||
A | VM4LB13030WW | ₩5,918,325 |
NV2 시리즈 소형 형광등 설비
Killark NV2 시리즈 소형 형광등 조명기구는 정상 전원 상태에서 연속 조명을 제공하고 정전시 비상 배터리 백업으로 전환합니다. 30 % 유리로 채워진 열경화성 폴리 에스테르 구조로 우수한 유전 강도와 높은 강도 대 중량 비율이 특징입니다. 이 조명기구는 간편한 설치를 위해 펜던트, 천장 및 벽 장착 구성을 제공하며 4-9 / 16 및 7-5 / 16 인치 너비로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 cerilite 형광등 설비 더 낮은 비용으로 더 많은 조명을 보장하기 위해 전자식 안정기가 특징입니다.
Killark NV2 시리즈 소형 형광등 조명기구는 정상 전원 상태에서 연속 조명을 제공하고 정전시 비상 배터리 백업으로 전환합니다. 30 % 유리로 채워진 열경화성 폴리 에스테르 구조로 우수한 유전 강도와 높은 강도 대 중량 비율이 특징입니다. 이 조명기구는 간편한 설치를 위해 펜던트, 천장 및 벽 장착 구성을 제공하며 4-9 / 16 및 7-5 / 16 인치 너비로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 cerilite 형광등 설비 더 낮은 비용으로 더 많은 조명을 보장하기 위해 전자식 안정기가 특징입니다.
스타일 | 모델 | 정착물 와트 | 높이 | 램프 지정 | 램프 와트 | 길이 | 설치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NV2FG18 | ₩440,142 | ||||||||
A | NV2FG26 | ₩513,275 | ||||||||
B | NV2FG26ASG | ₩702,800 | ||||||||
C | NV2FG26XSG | ₩724,937 | ||||||||
D | NV2FG26BSG | ₩838,407 | ||||||||
A | NV2FG32 | ₩521,500 | ||||||||
C | NV2FG32XSG | ₩733,162 | ||||||||
D | NV2FG32BSG | ₩846,632 | ||||||||
A | NV2FG42 | ₩523,687 | ||||||||
B | NV2FG42ASG | ₩713,212 | ||||||||
C | NV2FG42XSG | ₩735,350 | ||||||||
D | NV2FG42BSG | ₩848,819 |
소형 형광등 설비
Killark CertiLite VQ1F 시리즈 조명 기구는 제조 공장, 화학 및 석유화학 처리 장치, 차고 및 창고를 포함한 시설에 적합합니다. 위험한 환경에서 강도와 내부식성을 위해 316 스테인리스 스틸 하우징이 특징입니다. 이 소형 형광등 설비는 과열을 방지하기 위해 입구 전류를 제어하기 위한 자체 안정기 탱크가 있는 무구리 알루미늄 반사경과 통합되어 있습니다. 최대 55°C의 온도를 견딜 수 있으며 펜던트, 벽면 브래킷 및 천장형 스플라이스 박스로 제공됩니다. 선택한 모델(폭발 방지 전등 설비) 장시간 사용에도 변색을 방지하는 유리구가 특징입니다.
Killark CertiLite VQ1F 시리즈 조명 기구는 제조 공장, 화학 및 석유화학 처리 장치, 차고 및 창고를 포함한 시설에 적합합니다. 위험한 환경에서 강도와 내부식성을 위해 316 스테인리스 스틸 하우징이 특징입니다. 이 소형 형광등 설비는 과열을 방지하기 위해 입구 전류를 제어하기 위한 자체 안정기 탱크가 있는 무구리 알루미늄 반사경과 통합되어 있습니다. 최대 55°C의 온도를 견딜 수 있으며 펜던트, 벽면 브래킷 및 천장형 스플라이스 박스로 제공됩니다. 선택한 모델(폭발 방지 전등 설비) 장시간 사용에도 변색을 방지하는 유리구가 특징입니다.
스타일 | 모델 | 정착물 와트 | 램프 지정 | 램프 와트 | 길이 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VQ1F6430A2GLG | ₩1,708,175 | ||||||
B | VQ1F6430B2GLG | ₩1,803,182 | ||||||
C | VQ1F6430X2GLG | ₩1,701,070 | ||||||
A | VQ1F8430A2GLG | ₩1,728,089 | ||||||
B | VQ1F8430B2GLG | ₩1,823,097 | ||||||
C | VQ1F8430X2GLG | ₩1,720,985 |
HPS 전등
Killark HPS 조명기구는 제조 공장, 창고 및 자동차 시설에 이상적입니다. 이 고정 장치는 벽 / 천장 / 펜던트에 장착 할 수 있으며 폭발 위험이있는 환경에서 사용하기 위해 공장에서 밀봉되어 있습니다. 이 제품은 높은 내마모성을 제공하기 위해 정전기로 도포 된 베이킹 파우더 에폭시 마감 처리 된 알루미늄 다이 캐스트 구조를 특징으로합니다. 형광등기구 (형광등기구)에서도 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Killark HPS 조명기구는 제조 공장, 창고 및 자동차 시설에 이상적입니다. 이 고정 장치는 벽 / 천장 / 펜던트에 장착 할 수 있으며 폭발 위험이있는 환경에서 사용하기 위해 공장에서 밀봉되어 있습니다. 이 제품은 높은 내마모성을 제공하기 위해 정전기로 도포 된 베이킹 파우더 에폭시 마감 처리 된 알루미늄 다이 캐스트 구조를 특징으로합니다. 형광등기구 (형광등기구)에서도 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
LED 조명기구
Killark LED 고정 장치는 벽장, 승강기 피트, 복도 및 액세스 터널의 백열등/CFL 고정 장치를 교체하는 데 이상적입니다. 습기, 먼지 및 부식이 발생하기 쉬운 환경에 적합합니다. 이 LED 고정 장치는 제한된 공간에서 쉽게 사용할 수 있도록 콤팩트한 프로필을 유지하는 일체형 드라이버를 갖추고 있으며 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 즉시 켜질 수 있습니다. 13와트 및 16와트 램프 옵션으로 제공되는 다양한 LED 고정 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 형광등(형광등기구) 천장, 벽 및 펜던트 장착 변형도 사용할 수 있습니다.
Killark LED 고정 장치는 벽장, 승강기 피트, 복도 및 액세스 터널의 백열등/CFL 고정 장치를 교체하는 데 이상적입니다. 습기, 먼지 및 부식이 발생하기 쉬운 환경에 적합합니다. 이 LED 고정 장치는 제한된 공간에서 쉽게 사용할 수 있도록 콤팩트한 프로필을 유지하는 일체형 드라이버를 갖추고 있으며 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 즉시 켜질 수 있습니다. 13와트 및 16와트 램프 옵션으로 제공되는 다양한 LED 고정 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 형광등(형광등기구) 천장, 벽 및 펜던트 장착 변형도 사용할 수 있습니다.
선형 형광 기구
Killark HFX 및 LZ2N 시리즈, 선형 형광 고정구는 화학 공장 및 하수 처리 공장과 같이 습하고 거칠고 위험한 장소의 높은 베이 또는 낮은 베이 조명에 이상적입니다. 이 폭발 방지 HFX 고정 장치는 내부식성 및 내구성을 위한 분말 에폭시 마감과 안정기 단선을 방지하기 위한 외부 융합 안정기가 있는 구리가 없는 알루미늄 구조를 특징으로 합니다. 이 LZ2N 시리즈 스위치의 일부 모델은 내충격성을 제공하기 위해 유리 섬유 강화 폴리카보네이트 본체에 Lexan 투명 렌즈와 통합되어 있습니다. 2가지 또는 4가지 램프 변형으로 제공되는 다양한 회색 및 흰색 형광 조명 기구 중에서 선택하십시오.
우리는 또한 제공 CeriLite 형광등기구 열악한 조건에서 작동하기 위한 소형 램프 유형 고정구 포함.
Killark HFX 및 LZ2N 시리즈, 선형 형광 고정구는 화학 공장 및 하수 처리 공장과 같이 습하고 거칠고 위험한 장소의 높은 베이 또는 낮은 베이 조명에 이상적입니다. 이 폭발 방지 HFX 고정 장치는 내부식성 및 내구성을 위한 분말 에폭시 마감과 안정기 단선을 방지하기 위한 외부 융합 안정기가 있는 구리가 없는 알루미늄 구조를 특징으로 합니다. 이 LZ2N 시리즈 스위치의 일부 모델은 내충격성을 제공하기 위해 유리 섬유 강화 폴리카보네이트 본체에 Lexan 투명 렌즈와 통합되어 있습니다. 2가지 또는 4가지 램프 변형으로 제공되는 다양한 회색 및 흰색 형광 조명 기구 중에서 선택하십시오.
우리는 또한 제공 CeriLite 형광등기구 열악한 조건에서 작동하기 위한 소형 램프 유형 고정구 포함.
소형 형광등, 120 ~ 277V
Killark 컴팩트 형광등은 습기, 먼지, 부식, 진동, 가연성 증기 또는 가스가 발생하기 쉬운 위치에 설치됩니다. 이 장치는 6400lm의 최대 강도에서 최고의 조명 성능을 제공하는 소형 밸러스트 탱크가있는 쿼드 핀 형광 램프를 갖추고 있습니다. 모든 장치는 최고의 내식성을 위해 분말 에폭시 페인트 마감으로 제공됩니다. 선택된 조명기구 -40 ~ 40 ° C 범위의 주변 온도를 견딜 수있는 알루미늄 구조가 특징입니다.
Killark 컴팩트 형광등은 습기, 먼지, 부식, 진동, 가연성 증기 또는 가스가 발생하기 쉬운 위치에 설치됩니다. 이 장치는 6400lm의 최대 강도에서 최고의 조명 성능을 제공하는 소형 밸러스트 탱크가있는 쿼드 핀 형광 램프를 갖추고 있습니다. 모든 장치는 최고의 내식성을 위해 분말 에폭시 페인트 마감으로 제공됩니다. 선택된 조명기구 -40 ~ 40 ° C 범위의 주변 온도를 견딜 수있는 알루미늄 구조가 특징입니다.
소형 형광등 설비
Killark 소형 형광등 설비는 석유 및 가스 정제 공장, 파이프라인 펌핑 스테이션, 탱크 팜, 페인트 제조 공장 및 해양 선적 및 연료 이송 터미널에 사용됩니다. 이 제품은 구운 분말 에폭시 마감 처리된 구리가 없는 알루미늄 다이캐스트 구조로 되어 있어 뛰어난 인성, 치수 안정성 및 내식성을 제공합니다. 쉽게 설치할 수 있는 무선 설계를 갖춘 이 조명 기구는 벽/천장/펜던트 장착 옵션을 제공합니다.
Raptor Supplies 같은 형광등 구운 분말 에폭시/폴리에스테르 마감 처리.
Killark 소형 형광등 설비는 석유 및 가스 정제 공장, 파이프라인 펌핑 스테이션, 탱크 팜, 페인트 제조 공장 및 해양 선적 및 연료 이송 터미널에 사용됩니다. 이 제품은 구운 분말 에폭시 마감 처리된 구리가 없는 알루미늄 다이캐스트 구조로 되어 있어 뛰어난 인성, 치수 안정성 및 내식성을 제공합니다. 쉽게 설치할 수 있는 무선 설계를 갖춘 이 조명 기구는 벽/천장/펜던트 장착 옵션을 제공합니다.
Raptor Supplies 같은 형광등 구운 분말 에폭시/폴리에스테르 마감 처리.
스타일 | 모델 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | EQF6430D4G | ₩3,312,067 | ||
B | EQF6430 | ₩2,578,537 | ||
C | EQF6430X2G | ₩3,201,747 | ||
D | EQF6430A2G | ₩2,996,997 | ||
E | EQF6430B2G | ₩3,704,627 |
EZ 시리즈 방폭형 HID 고정 장치
Killark EZ 시리즈 방폭형 HID 고정 장치는 산업, 상업 및 스포츠 경기장, 공공 장소, 공장, 주차장 및 소매점과 같은 실내 및 실외 일반 조명 용도로 설계되었습니다. 우수한 인성과 화씨 -40~131도의 온도를 견딜 수 있는 구리가 없는 알루미늄 하우징을 갖추고 있습니다. 이 조명 기구는 펜던트, 천장 및 벽 장착 옵션을 추가로 제공하며 18인치 및 22.25인치 높이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 방폭 조명 높은 효율을 위한 고압 나트륨 기술이 특징입니다.
Killark EZ 시리즈 방폭형 HID 고정 장치는 산업, 상업 및 스포츠 경기장, 공공 장소, 공장, 주차장 및 소매점과 같은 실내 및 실외 일반 조명 용도로 설계되었습니다. 우수한 인성과 화씨 -40~131도의 온도를 견딜 수 있는 구리가 없는 알루미늄 하우징을 갖추고 있습니다. 이 조명 기구는 펜던트, 천장 및 벽 장착 옵션을 추가로 제공하며 18인치 및 22.25인치 높이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 방폭 조명 높은 효율을 위한 고압 나트륨 기술이 특징입니다.
스타일 | 모델 | 주변 온도. 범위 | 정착물 와트 | 높이 | 램프 지정 | 램프 와트 | 설치 | 제안 된 램프 품목 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZP400 | ₩3,871,595 | ||||||||
A | EZP320 | ₩3,457,895 | ||||||||
B | EZP150B2G | ₩3,396,154 | ||||||||
C | EZP250 | ₩3,687,232 | ||||||||
D | EZP250D4G | ₩4,403,175 | ||||||||
C | EZP170 | ₩3,111,640 | ||||||||
C | EZP150 | ₩2,287,652 | ||||||||
D | EZP170D4G | ₩3,827,582 | ||||||||
E | EZP150A2G | ₩2,688,525 | ||||||||
F | EZP250X2G | ₩4,292,855 | ||||||||
F | EZP170X2G | ₩3,717,262 | ||||||||
B | EZP170B2G | ₩4,220,142 | ||||||||
G | EZP150D4G | ₩3,003,595 | ||||||||
H | EZP170A2G | ₩3,512,512 | ||||||||
H | EZP250A2G | ₩4,088,104 | ||||||||
B | EZP250B2G | ₩4,795,735 | ||||||||
F | EZP150X2G | ₩2,893,275 |
위험한 위치 고정 장치 콤보
Killark 위험 장소 비품은 도킹 및 식품 준비 구역 및 레인지 후드의 조명에 적합합니다. 이 고정물은 벽 / 천장에 장착 할 수 있으며 열 발생 및 시작 시간을 최소화하기위한 LED 조명이 있습니다. 알루미늄 고정 하우징은 열악한 산업 환경을 견뎌냅니다. 13 와트 및 16 와트 옵션으로 제공되는 다양한 위험 장소 고정 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 형광등 (조명기구) 조명기구도 사용할 수 있습니다.
Killark 위험 장소 비품은 도킹 및 식품 준비 구역 및 레인지 후드의 조명에 적합합니다. 이 고정물은 벽 / 천장에 장착 할 수 있으며 열 발생 및 시작 시간을 최소화하기위한 LED 조명이 있습니다. 알루미늄 고정 하우징은 열악한 산업 환경을 견뎌냅니다. 13 와트 및 16 와트 옵션으로 제공되는 다양한 위험 장소 고정 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 형광등 (조명기구) 조명기구도 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 고정물 유형 | 정착물 와트 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VSL1330W1HG | ₩1,165,237 | ||||
A | VSL1330F1HG | ₩1,205,925 | ||||
A | VSL1630F1HG | ₩1,170,067 | ||||
A | VSL1630W1HG | ₩1,129,380 | ||||
A | VSL1330W2HG | ₩1,270,552 | ||||
A | VSL1630F2HG | ₩1,168,317 | ||||
A | VSL1630W2HG | ₩1,234,695 | ||||
A | VSL1330F2HG | ₩1,204,175 |
EZ 시리즈 방폭 등
Killark EZ 시리즈 방폭 조명은 페인트 제조 공장, 석유 및 가스 공장, 파이프라인 펌핑 스테이션, 탱크 팜, 해상 적재 및 연료 이송 터미널과 같이 오물, 먼지, 습기, 부식 또는 진동이 있는 장소에 설치하도록 설계되었습니다. 그들은 화씨 -40도에서 149도까지의 주변 온도를 견딜 수 있도록 황갈색 마감 처리된 구리가 없는 알루미늄 하우징을 가지고 있습니다. 이 조명은 손쉬운 유지 관리를 위해 신속하고 원활한 고정물 설치 또는 제거가 가능한 무선 설계가 특징이며 18인치 및 22.25인치 높이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 형광등 구운 분말 에폭시/폴리에스테르 마감 처리.
Killark EZ 시리즈 방폭 조명은 페인트 제조 공장, 석유 및 가스 공장, 파이프라인 펌핑 스테이션, 탱크 팜, 해상 적재 및 연료 이송 터미널과 같이 오물, 먼지, 습기, 부식 또는 진동이 있는 장소에 설치하도록 설계되었습니다. 그들은 화씨 -40도에서 149도까지의 주변 온도를 견딜 수 있도록 황갈색 마감 처리된 구리가 없는 알루미늄 하우징을 가지고 있습니다. 이 조명은 손쉬운 유지 관리를 위해 신속하고 원활한 고정물 설치 또는 제거가 가능한 무선 설계가 특징이며 18인치 및 22.25인치 높이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 형광등 구운 분말 에폭시/폴리에스테르 마감 처리.
VM 시리즈 고압 나트륨 라이트
Killark VM 시리즈 고압 나트륨 조명은 잠재적인 안전 위험 또는 열악한 조건이 있는 지역에 조명을 공급하도록 설계되었습니다. 부식에 저항하면서 화씨 -40~149도 범위의 온도를 견딜 수 있도록 황갈색 마감 처리된 구리가 없는 알루미늄 하우징이 특징입니다. 이 NEMA 3, 4 및 4X 등급 조명은 벽/천장/펜던트 장착 옵션을 제공하며 3.875 및 5.375인치 높이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 세릴라이트 형광등 낮은 비용으로 더 많은 빛을 생산하는 전자식 안정기가 특징입니다.
Killark VM 시리즈 고압 나트륨 조명은 잠재적인 안전 위험 또는 열악한 조건이 있는 지역에 조명을 공급하도록 설계되었습니다. 부식에 저항하면서 화씨 -40~149도 범위의 온도를 견딜 수 있도록 황갈색 마감 처리된 구리가 없는 알루미늄 하우징이 특징입니다. 이 NEMA 3, 4 및 4X 등급 조명은 벽/천장/펜던트 장착 옵션을 제공하며 3.875 및 5.375인치 높이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 세릴라이트 형광등 낮은 비용으로 더 많은 빛을 생산하는 전자식 안정기가 특징입니다.
스타일 | 모델 | 정착물 와트 | 높이 | 램프 지정 | 램프 와트 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VM1S070D4GLG | ₩1,419,810 | ||||||
B | VM1S070B2GLG | ₩1,415,732 | ||||||
C | VM1S070X2GLG | ₩1,313,620 | ||||||
D | VM1S070 | ₩903,822 | ||||||
E | VM1S070A2GLG | ₩1,320,725 | ||||||
E | VM1S100A2GLG | ₩1,455,632 | ||||||
D | VM1S100 | ₩1,038,730 | ||||||
A | VM1S100D4GLG | ₩1,554,717 | ||||||
F | VM1S100B2GLG | ₩1,550,639 | ||||||
C | VM1S100X2GLG | ₩1,448,527 | ||||||
G | VM3S150B2GLG | ₩1,690,010 | ||||||
H | VM3S150A2GLG | ₩1,595,002 | ||||||
I | VM3S150 | ₩1,178,100 | ||||||
J | VM3S150D4GLG | ₩1,694,087 | ||||||
K | VM3S150X2GLG | ₩1,587,897 |
메탈 할라이드 전등
Killark 메탈 할라이드 전등 설비는 산업, 상업 및 공공 장소, 스포츠 경기장, 주차장, 공장 및 소매점과 같은 실내 및 실외 조명 용도로 사용됩니다. 우수한 인성을 위해 구리가 없는 알루미늄 하우징이 특징이며 화씨 -40도에서 149도까지의 온도를 견딜 수 있습니다. 이 조명 기구는 펜던트/천장/벽 장착이 가능하며 5.375, 9-9/16 및 11-15/16인치 높이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 HID 설비 최대 24%의 에너지 절약을 위한 펄스 시작 안정기 포함.
Killark 메탈 할라이드 전등 설비는 산업, 상업 및 공공 장소, 스포츠 경기장, 주차장, 공장 및 소매점과 같은 실내 및 실외 조명 용도로 사용됩니다. 우수한 인성을 위해 구리가 없는 알루미늄 하우징이 특징이며 화씨 -40도에서 149도까지의 온도를 견딜 수 있습니다. 이 조명 기구는 펜던트/천장/벽 장착이 가능하며 5.375, 9-9/16 및 11-15/16인치 높이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 HID 설비 최대 24%의 에너지 절약을 위한 펄스 시작 안정기 포함.
스타일 | 모델 | 설치 | 주변 온도. 범위 | 정착물 와트 | 제안 된 램프 품목 번호 | 폭 | 높이 | 램프 지정 | 램프 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EMH100D4G | ₩2,928,450 | |||||||||
B | EMH100 | ₩2,194,920 | |||||||||
C | VM5P250 | ₩2,387,682 | |||||||||
D | VM3P170D4GLG | ₩2,378,425 | |||||||||
E | VM3P170 | ₩1,862,437 | |||||||||
C | VM5P400 | ₩2,504,600 | |||||||||
F | VM3P170X2GLG | ₩2,272,235 | |||||||||
G | EMH100X2G | ₩2,818,130 | |||||||||
H | EMH100A2G | ₩2,613,380 | |||||||||
I | VM3P170A2GLG | ₩2,279,340 | |||||||||
J | VM5P250A2GLG | ₩3,295,425 | |||||||||
K | VM3P170B2GLG | ₩2,374,347 | |||||||||
L | EMH100B2G | ₩3,321,010 |
백열등 설비
스타일 | 모델 | 설치 | 정착물 와트 | 높이 | 전압 | 폭 | 하우징 마감 | 주택 자재 | 램프 지정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NV2IG15 | ₩129,814 | |||||||||
B | EMI20D4G | ₩1,388,922 | |||||||||
C | EMI20 | ₩719,512 | |||||||||
D | NV2IG15XSG | ₩341,477 | |||||||||
E | EMI20A2G | ₩1,073,852 | |||||||||
F | NV2IG15ASG | ₩319,340 | |||||||||
G | EMI20B2G | ₩1,781,482 | |||||||||
H | NV2IG15BSG | ₩454,947 |
월 팩
Killark 벽 조명기구는 위험한 위치에 적합하거나 압축된 에너지 절약 설비에서 보기 좋은 미적 외관을 요구하는 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 정전기가 적용된 청동 페인트로 코팅된 구리가 없는 알루미늄 하우징이 화씨 -40~104도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다. 이 UL 등록 벽 팩은 XNUMX개의 Hubbell Guard 부식 방지 육각 헤드 패스너와 통합되어 도어 개스킷에 방수 밀봉을 제공하며 HPS 및 MHPS 램프 옵션에서 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies 같은 투광등 LED 에폭시 분말 코팅 마감이 특징입니다.
Killark 벽 조명기구는 위험한 위치에 적합하거나 압축된 에너지 절약 설비에서 보기 좋은 미적 외관을 요구하는 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 정전기가 적용된 청동 페인트로 코팅된 구리가 없는 알루미늄 하우징이 화씨 -40~104도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다. 이 UL 등록 벽 팩은 XNUMX개의 Hubbell Guard 부식 방지 육각 헤드 패스너와 통합되어 도어 개스킷에 방수 밀봉을 제공하며 HPS 및 MHPS 램프 옵션에서 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies 같은 투광등 LED 에폭시 분말 코팅 마감이 특징입니다.
위험한 장소 조명기구
Killark 위험 지역 조명 기구는 화학 공장, 정유 공장, 폐수 및 하수 처리 공장은 물론 터널, 식품 가공 산업에 사용됩니다. 도색된 강철/구리가 없는 알루미늄/유리 섬유 강화 폴리에스테르/316 스테인리스 스틸 하우징이 특징입니다. 흰색 / 밝은 베이지색 / 정전식 회색 페인트 / 천연 316 스테인리스 스틸 마감으로 제공되어 우수한 인성과 긴 수명을 보장합니다. 이 ABS 승인 조명 기구는 화씨 -18도에서 화씨 104도 범위의 주변 온도를 견딜 수 있으며 폭은 8.031인치에서 14.5인치 사이입니다.
Raptor Supplies 같은 위험한 위치 고정물 벽, 천장, 펜던트 및 지지대 장착 옵션.
Killark 위험 지역 조명 기구는 화학 공장, 정유 공장, 폐수 및 하수 처리 공장은 물론 터널, 식품 가공 산업에 사용됩니다. 도색된 강철/구리가 없는 알루미늄/유리 섬유 강화 폴리에스테르/316 스테인리스 스틸 하우징이 특징입니다. 흰색 / 밝은 베이지색 / 정전식 회색 페인트 / 천연 316 스테인리스 스틸 마감으로 제공되어 우수한 인성과 긴 수명을 보장합니다. 이 ABS 승인 조명 기구는 화씨 -18도에서 화씨 104도 범위의 주변 온도를 견딜 수 있으며 폭은 8.031인치에서 14.5인치 사이입니다.
Raptor Supplies 같은 위험한 위치 고정물 벽, 천장, 펜던트 및 지지대 장착 옵션.
스타일 | 모델 | 램프 유형 | 주변 온도. 범위 | 고정물 유형 | 램프 와트 | 길이 | 설치 | 폭 | 정착물 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LZ2S17230 | ₩2,662,275 | |||||||||
B | LZ2SE2-32230 | ₩3,941,752 | |||||||||
C | LZ2S32230 | ₩2,714,127 | |||||||||
D | LZ2N32230 | ₩1,809,500 |
LED 조명기구
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 설치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VM4LC9iE230 | ₩2,358,545 | RFQ | ||||
A | VM4LC930 | ₩1,527,942 | RFQ | ||||
B | VM4LB930 | ₩1,527,942 | RFQ | ||||
B | VM4LB630 | ₩1,226,417 | RFQ | ||||
A | VM4LC6iE230 | ₩1,752,239 | RFQ | ||||
C | EML4030 | ₩1,791,247 | RFQ | ||||
A | VM4LC630 | ₩1,226,417 | RFQ | ||||
B | VM4LB6iE230 | ₩1,752,239 | RFQ | ||||
B | VM4LB9iE230 | ₩2,358,545 | RFQ | ||||
D | VM1L4530X2GLG | ₩2,633,015 | |||||
E | VM1L4530A2GLG | ₩2,640,120 | |||||
F | VM1L4530B2GLG | ₩2,735,127 | |||||
G | VM1L4530 | ₩2,223,217 | |||||
H | EML4530X2G | ₩3,703,892 | |||||
I | EML4530B2G | ₩4,206,772 | |||||
J | EML4530A2G | ₩3,499,142 | |||||
K | EML4530 | ₩3,080,682 |
작업장 조명 설치/고정/부품들
Killark 위험 장소 고정 장치는 휘발성 가스 및 증기가 발생하기 쉬운 환경에서 작업 공간을 비추는 데 이상적입니다. 고 역률 안정기 및 형광등을 사용하여 산광 출력을 제공하여 거친 그림자를 줄이고 조명 영역 전체에 균일 한 조명을 보장합니다. 벽, 펜던트, 천장 및 지지대 마운팅 옵션으로 제공되는 다양한 위험한 위치 고정 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 방폭 설비 (방폭 설비)도 사용할 수 있습니다.
Killark 위험 장소 고정 장치는 휘발성 가스 및 증기가 발생하기 쉬운 환경에서 작업 공간을 비추는 데 이상적입니다. 고 역률 안정기 및 형광등을 사용하여 산광 출력을 제공하여 거친 그림자를 줄이고 조명 영역 전체에 균일 한 조명을 보장합니다. 벽, 펜던트, 천장 및 지지대 마운팅 옵션으로 제공되는 다양한 위험한 위치 고정 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 방폭 설비 (방폭 설비)도 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | VE3Q8442E30X2GLN | ₩4,476,307 | ||
B | VE3Q8442E30A2GLN | ₩4,483,412 | ||
C | VE3Q8442E30D4GLN | ₩4,311,825 | ||
D | VE3Q8442E30B2GLN | ₩4,578,420 |
투광 조명
Killark 투광 조명등은 선착장, 바다 부두 및 해안 지역과 같이 일반적인 부식성 대기 조건이 존재하는 산업 설비에 사용됩니다. 그들은 화씨 -40도에서 131도까지의 온도를 견딜 수 있도록 내후성 청동 마감 처리된 비바람에 견디는 구리 없는 알루미늄 하우징을 특징으로 합니다. 이 투광 조명등은 내충격성 렌즈와 통합되어 있으며 HPS 및 MHPS 램프 옵션에서 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies 같은 조밀한 형광등 기구 황갈색 마감 하우징 포함.
Killark 투광 조명등은 선착장, 바다 부두 및 해안 지역과 같이 일반적인 부식성 대기 조건이 존재하는 산업 설비에 사용됩니다. 그들은 화씨 -40도에서 131도까지의 온도를 견딜 수 있도록 내후성 청동 마감 처리된 비바람에 견디는 구리 없는 알루미늄 하우징을 특징으로 합니다. 이 투광 조명등은 내충격성 렌즈와 통합되어 있으며 HPS 및 MHPS 램프 옵션에서 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies 같은 조밀한 형광등 기구 황갈색 마감 하우징 포함.
비상 형광등 F32t8
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LZ2NE2-32230 | AC2ZDH | ₩ 3,211,425 |
완전히 구성된 고정 장치, 120~277V AC, 최대 150W 와트수
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EMI15X2G | CJ2GNQ | ₩ 2,561,475 | 자세히 |
더 알아보기
- 파이프/튜브/절연
- 트레이닝
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 구색
- 휴대용 도구 상자 및 상자
- 중공 벽 및 벽판 앵커
- 위험한 위치 히터
- 건식 소화전
- 준설
- WATTS 자동 온도 조절 혼합 밸브, 무연 구리 실리콘 합금
- DEWALT 임팩트 소켓 세트
- MORSE DRUM 틸트-로드 드럼 텀블러 안전 인클로저
- JUSTRITE 단단한 벽 튜빙 압축 피팅
- APPROVED VENDOR 샌드위치 가방
- ENERPAC RB 시리즈 마운팅 블록
- DIXON O 링 키트
- VESTIL CST-ALK-SR 시리즈 솔리드 고무 캐스터
- SCOTCH-BRITE 휴대용 벨트 샌더 벨트
- TRITAN 구면 롤러 베어링