그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백열등 설비 |
주변 온도. 범위 | -40도 F |
고정물 유형 | 위험 지역 |
정착물 와트 | 150 |
높이 | 2.25 " |
하우징 마감 | 회색 |
주택 자재 | 30 % 유리 충전 열경화성 폴리 에스테르 |
램프 지정 | A19 / A21 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 1 |
램프 유형 | 백열등 |
램프 와트 | 150 |
길이 | 4 9 / 16 " |
설치 | 펜던트 |
UPC | 783936050560 |
전압 | 120-277 |
폭 | 4 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 9405400000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 정착물 와트 | 높이 | 전압 | 폭 | 하우징 마감 | 주택 자재 | 램프 지정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMI20A2G | 펜던트 | 300 | 10 5 / 16 " | 250 | 7.437 " | 탄 | 구리가없는 알루미늄 | A-23 / PS-25 | ₩ 1,073,852 | ||
NV2IG15XSG | 천장 | 150 | 12.25 " | 120-277 | 4 9 / 16 " | 회색 | 30 % 유리 충전 열경화성 폴리 에스테르 | A19 / A21 | ₩ 341,477 | ||
EMI20B2G | 벽 | 300 | 10 5 / 16 " | 250 | 7.437 " | 탄 | 구리가없는 알루미늄 | A-23 / PS-25 | ₩ 1,781,482 | ||
NV2IG15BSG | 벽 | 150 | 2.25 " | 120-277 | 4 9 / 16 " | 회색 | 30 % 유리 충전 열경화성 폴리 에스테르 | A19 / A21 | ₩ 454,947 | ||
EMI20D4G | - | 150/200/300 | 10 5 / 16 " | 250 | 7.437 " | 탄 | 구리가없는 알루미늄 | A-23 / PS-25 | ₩ 1,388,922 | ||
EMI20 | - | 150/200/300 | 10 5 / 16 " | - | 7.437 " | 탄 | 구리가없는 알루미늄 | A-23 / PS-25 | ₩ 719,512 | ||
NV2IG15 | - | 150 | 2.25 " | 120-277 | 4 9 / 16 " | 회색 | 30 % 유리 충전 열경화성 폴리 에스테르 | A19 / A21 | ₩ 129,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.