MARATHON MOTORS Globetrotter 범용 모터, NEMA 프리미엄 효율, 완전 밀폐형, C면 발판
Marathon Globetrotter 범용 모터는 AC 전력을 토크로 변환하여 기계적 부하를 구동합니다. HVAC, 냉각탑, 포장 장비, 컨베이어, 압출기, 펌핑, 공작 기계 및 기어 감속기 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | RPM 그룹 | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | 전압 | HP | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 145TTFR6040 | 1701-1800 | 145TC | 6/3 | 1701-1800 | 230/460 | 2 | 12.75 " | 1760 | ₩ 848,855 | |
B | 145TTFR6058 | 1701-1800 | 145TC | 4.6/2.3 | 1701-1800 | 230/460 | 1.5 | 12.25 " | 1755 | ₩ 809,777 | |
C | 143TTFR6032 | 1701-1800 | 143TC | 3.3/1.65 | 1701-1800 | 230/460 | 1 | 11.75 " | 1765 | ₩ 783,632 | |
D | 145TTFR6009 | 3001-3600 | 145TC | 5.6-5/2.5 | 3001-3600 | 208-230/460 | 2 | 12.25 " | 3500 | ₩ 939,925 |
작동 메커니즘
- 전기 모터는 운동을 생성하기 위해 전기 에너지를 기계적 에너지로 변환합니다.
- 힘은 권선 교류(AC) 또는 직류(DC) 전류와 자기장 사이의 상호 작용을 통해 모터 내에서 생성됩니다.
특징
- Marathon Globetrotter 범용 모터는 IP55 등급으로 물과 먼지로부터 보호합니다.
- 이러한 IE3 효율적인 모터는 최대 3600rpm의 속도를 제공하면서도 에너지 절약을 증가시킵니다.
- 그들은 구조적 강성을 위해 주철 프레임 구조를 특징으로 합니다.
- 볼 베어링은 모터 마찰을 줄이기 위해 샤프트 끝에 기계적으로 고정되어 있습니다.
- 이 장치는 쉽게 설치할 수 있도록 베이스에 이중 프레임 장착 구멍이 구성되어 있습니다.
- 이 XNUMX상 장치는 공기가 모터를 통해 흐르고 과열을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 팬 냉각 인클로저를 가지고 있습니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
- CE
- NEMA
자주 묻는 질문
TENV와 TEFC 모터의 차이점은 무엇입니까?
완전 밀폐형 비환기(TENV) 모터는 공기 구멍 없이 설계되었으며 빈번한 살균 또는 청소가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. TEFC(완전 밀폐형 팬 냉각) 모터에는 외부 팬이 함께 제공되어 외부 공기를 모터로 순환시킵니다.
단상, 이중 및 삼상 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 단상 모터: 전기가 단일 도체를 통해 흐릅니다.
- 4상 모터: 전기가 2선 도체(상당 XNUMX개)를 통해 흐릅니다.
- 삼상 모터: 전기가 3개의 개별 도체를 통해 흐릅니다.
IE 효율성 등급은 무엇입니까?
- IE1 - 표준 효율성
- IE2 - 고효율
- IE3 - 프리미엄 효율성
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소프트 페이스 스플릿 헤드 해머
- 소프트 양면 쿨러
- 증기 및 온수 솔레노이드 밸브
- 전송 필터
- 아크 플래시 보호
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 마운트 및 진동 제어
- 구리
- 포장 품질
- TAPCO 교통 포스트 이탈 콘크리트 앵커
- INNOTEX 불 두건
- RENEWABLE LUBRICANTS 스핀들 오일
- DIXON 여성 어댑터
- AIRMASTER FAN CBU 시리즈 벨트 드라이브 원심 업블라스트 배기 팬
- ANVIL 팔꿈치 받침대
- SPEARS VALVES PVC 100 PIP 제작 피팅 PIP x IPS 티, 소켓 x 소켓 x 소켓
- DUTTON-LAINSON 윈치 케이블
- WEG 씰
- JUSTRITE HPLC 안전 폐기 캔