항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄(R) |
Frame | 145TC |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 5.6-5/2.5 |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 아니 |
길이 덜 샤프트 | 12.25 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | Base |
명판 RPM | 3500 |
공칭 효율성 | 85.5% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 14.375 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 3001-3600 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 2.125 " |
UPC | 722856001375 |
전압 | 208-230/460 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 21.31 |
선박 높이 (cm) | 24.77 |
선박 길이 (cm) | 49.05 |
선박 폭 (cm) | 28.42 |
HS 코드 | 8501513040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | RPM 그룹 | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | 전압 | HP | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTFR6032 | 1701-1800 | 143TC | 3.3/1.65 | 1701-1800 | 230/460 | 1 | 11.75 " | 1765 | ₩ 783,632 | ||
145TTFR6040 | 1701-1800 | 145TC | 6/3 | 1701-1800 | 230/460 | 2 | 12.75 " | 1760 | ₩ 848,855 | ||
145TTFR6058 | 1701-1800 | 145TC | 4.6/2.3 | 1701-1800 | 230/460 | 1.5 | 12.25 " | 1755 | ₩ 809,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.