VESTIL CST-ALK-SR 시리즈 솔리드 고무 캐스터
필터
경도계 : 쇼어 A , 마치다: 아연 도금, 파란색 부동태화 , 재료: 탄성 고무 , 천판 크기: 4 "X 4 1 / 2"
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 지름 | 높이 | 항목 | 타입 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-ALK-4x1.5SR-SWTB | 440의 파운드. | 4 "X 1 1 / 2" | 4" | 5 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 전체 브레이크가 있는 회전 | RFQ
|
B | CST-ALK-4x1.5SR-R | 440의 파운드. | 4 "X 1 1 / 2" | 4" | 5 1 / 8 " | 엄밀한 캐스터 | 까다로운 | RFQ
|
C | CST-ALK-4x1.5SR-S | 440의 파운드. | 4 "X 1 1 / 2" | 4" | 5 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 받침 | RFQ
|
D | CST-ALK-5x2SR-SWTB | 550의 파운드. | 5 "X 1 9 / 16" | 5" | 6 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 전체 브레이크가 있는 회전 | RFQ
|
E | CST-ALK-5x2SR-R | 550의 파운드. | 5 "X 1 9 / 16" | 5" | 6 1 / 8 " | 엄밀한 캐스터 | 까다로운 | RFQ
|
F | CST-ALK-5x2SR-S | 550의 파운드. | 5 "X 1 9 / 16" | 5" | 6 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 받침 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 샌딩 핸드 패드 롤
- 주요 복제기
- 로프 장벽 기둥 및 기둥
- 스페이서 및 스탠드 오프 제품
- 모터 제어 액세서리
- 싱크대/급수대
- 펜치
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 3M 3100 아쿠아 번 니쉬 패드
- NORTON ABRASIVES 초미세 등급 샌딩 시트
- SPEEDAIRE 알루미늄 파이프 피팅
- STEEL KING 스택 랙 포스트
- MITUTOYO 텔레 스코핑 게이지
- WOODHEAD 130148 시리즈 리셉터클
- THOMAS & BETTS LTGES11B 시리즈 도관
- SPEARS VALVES PVC 회색 일정 40 플러시 스타일 감속기 부싱, 스피곳 x Fipt
- WRIGHT TOOL 볼 파인 해머, 나무 손잡이
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 투피스 스플릿 왼손 ACME 나사산 샤프트 칼라