STAFFORD MFG 시그니처 시리즈, 투피스 스플릿 왼손 ACME 스레드 샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 11L108F | 1 1/2 "-4 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | RFQ
|
A | 11L104F | 1 1/4 "-5 | 2.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | RFQ
|
A | 11L102F | 1 1/8 "-5 | 2.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | RFQ
|
A | 11L112F | 1 3/4 "-4 | 3.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | RFQ
|
A | 11L106F | 1 3/8 "-4 | 2.625 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | RFQ
|
A | 11L100F | 1-5 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | RFQ
|
A | 11L008F | 1 / 2 "-10 | 1.313 " | 10-32×5/8 | 0.500 " | RFQ
|
A | 11L208F | 2 1/2 "-3 | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 1" | RFQ
|
A | 11L204F | 2 1/4 "-3 | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | RFQ
|
A | 11L200F | 2-4 | 3.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | RFQ
|
A | 11L012F | 3 / 4 "-6 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | RFQ
|
A | 11L006F | 3 / 8 "-12 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | RFQ
|
A | 11L010F | 5 / 8 "-8 | 1.625 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | RFQ
|
A | 11L014F | 7 / 8 "-6 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | RFQ
|
A | 11L007F | 7 / 16 "-12 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | RFQ
|
시그니처 시리즈, 투피스 스플릿 왼손 ACME 나사산 샤프트 칼라
Stafford 제조 시그니처 시리즈 왼쪽 ACME 칼라는 왼쪽 ACME 나사 프로필이 있는 나사산 샤프트에 구성 요소를 고정하고 배치하는 데 사용되는 기계 구성 요소입니다. 샤프트 주위에서 쉽게 조립하고 분해할 수 있는 두 개의 분리된 절반으로 구성됩니다. 각 절반에는 왼쪽 ACME 나사산이 있는 내부 보어가 있어 샤프트의 해당 나사산과 맞물릴 수 있습니다. 분할 설계로 인해 샤프트를 분해하지 않고도 쉽게 설치 및 제거할 수 있습니다. 이 XNUMX피스 분할 칼라는 스트로크 제한, 정지, 높이 및 스프링 장력 조절과 같은 응용 분야에 이상적입니다. 클램핑력이 뛰어나고 정밀하게 가공되어 손상되지 않습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 및 오일 여과 시스템
- 타월 쇼핑
- 튜브 및 코일 청소 장비
- 유압 카트리지 밸브
- 벅 부스트 변압기
- 도관 및 액세서리
- 자동차 리프팅 도구
- 차량 진단 및 검사
- 커뮤니케이션
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 노즈 마운트, 2" 보어 직경
- LOVEJOY 키홈이있는 SS 유형 허브, 미터법 보어
- GENERAL ELECTRIC Spectra 시리즈, SRPG 유형 회로 차단기 정격 플러그
- EATON 2061 시리즈 엘보 어댑터
- IMPERIAL 호스 차단 어댑터
- BALDOR / DODGE 파일럿 플랜지 장착 볼 베어링
- BROWNING 섹션 밴디드 V-벨트
- WEG ESWF 시리즈 조합형 F형 교차 라인 스타터
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-R 스타일, 830 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기