EATON 2061 시리즈 엘보 어댑터
필터
어댑터 유형 : 45도 팔꿈치 , 피팅 재질: 강철
스타일 | 모델 | 마감재 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2061-20-20S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2" | - | 2000 | 남성 JIC | ₩ 138,775 | |
A | 2061-5-5S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.05 " | - | 5000 | 남성 JIC | ₩ 51,519 | |
A | 2061-6-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.14 " | 7 / 16-20 | 4000 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 21,997 | |
B | 2061-12-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.73 " | 3 / 4-16 | 3500의 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 97,789 | |
A | 2061-16-16S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.86 " | 1-5/16-12 | 2500 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 63,490 | |
A | 2061-8-10S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.36 " | 7 / 8-14 | 4000 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 30,817 | |
A | 2061-12-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.73 " | 1-1/16-12 | 3500의 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 45,027 | |
B | 2061-6-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.3 " | 3 / 4-16 | 4500 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 32,252 | |
B | 2061-12-16S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.86 " | 1-5/16-12 | 3500의 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 53,812 | |
A | 2061-4-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.05 " | 7 / 16-20 | 4500 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 79,310 | |
A | 2061-8-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.3 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 36,225 | |
A | 2061-16-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.86 " | 1-1/16-12 | 2500 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 55,965 | |
A | 2061-6-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.14 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 23,484 | |
A | 2061-10-10S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.52 " | 7 / 8-14 | 4000 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 42,175 | |
A | 2061-8-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.3 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 28,000 | |
A | 2061-10-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.52 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 56,665 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 레귤레이터
- 스크럽 브러쉬
- 정전기 방지 액세서리
- 캐비닛 유닛 히터
- 빔 형태
- 장비
- 벤더
- 렌치
- 카펫 도구 키트
- 차량 진단 및 검사
- BRADY 파이프 마커, 혼합 가스
- LOC-LINE 플렉스 호스 라인 체크 밸브
- SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기, CED 시리즈
- VERMONT GAGE 표준 리머 블랭크, 인치 번호 크기
- EATON 10250T 시리즈 접점 블록
- MAGLINER 견과류
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Pyroguard FR 화염 방지 작업복, 부착된 후드 및 부츠
- BALDOR / DODGE QD, SDS 사이즈 부싱
- GROVE GEAR GR 시리즈, HMQ-H1 스타일, 860 크기, Ironman 웜기어 감속기
- BROWNING 4535 유형 테이퍼 보어 부싱