그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 유형 | 45도 팔꿈치 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 1.73 " |
남성 JIC 크기 (인치) | 3 / 4-16 |
남성 SAE 크기 (인치) | 1-1/16-12 |
최대 일의 압박감 | 3500의 PSI |
나사 유형 | 남성 ORB-남성 JIC |
UPC | 678146050526 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2061-4-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.05 " | 7 / 16-20 | 4500 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 79,310 | |
2061-6-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.14 " | 7 / 16-20 | 4000 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 21,997 | |
2061-6-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.14 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 23,485 | |
2061-6-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.3 " | 3 / 4-16 | 4500 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 32,252 | |
2061-8-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.3 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 36,225 | |
2061-8-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.3 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 28,000 | |
2061-8-10S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.36 " | 7 / 8-14 | 4000 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 30,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.