SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 노즈 마운트, 2" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 2" , 쿠션 종류: 없음 , 실린더 유형: 일주 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 피스톤 재질: 알류미늄 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 피벗 홀 직경: 0.376 " , 단동/복동: 이중 행동 , 튜브 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 로드 나사 크기 | 엔드 캡 재질 | 최대. 압력 | 행정 | 온도. 범위 | 코 마운트 스레드 | 전체 길이 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZEC1 | 1/2 "-20 UNF | 알류미늄 | 250의 PSI | 4" | -10도 ~ 165도 F | 1-1 / 4 "-12 | 9.57 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 199,850 | |
A | 5ZEC2 | 1/2 "-20 UNF | 알류미늄 | 250의 PSI | 5" | -10도 ~ 165도 F | 1-1 / 4 "-12 | 10.57 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 212,152 | |
A | 5ZEA9 | 1/2 "-20 UNF | 알류미늄 | 250의 PSI | 2" | -10도 ~ 165도 F | 1-1 / 4 "-12 | 7.57 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 181,597 | |
A | 5ZEC0 | 1/2 "-20 UNF | 알류미늄 | 250의 PSI | 3" | -10도 ~ 165도 F | 1-1 / 4 "-12 | 8.57 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 191,940 | |
A | 5ZEC3 | 1/2 "-20 UNF | 알류미늄 | 250의 PSI | 6" | -10도 ~ 165도 F | 1-1 / 4 "-12 | 11.57 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 216,685 | |
B | 2.00dsrd01.00 | 1 / 2-20 UNF | 델린 | 100의 PSI | 1" | 화씨 32도 ~ 160도 | 1-1 / 4 "-12 | 6.57 " | 1 / 4 " | ₩ 35,630 | |
B | 2.00DXPSRD01.00 | 1 / 2-20 UNF | 델린 | 100의 PSI | 6" | 화씨 32도 ~ 160도 | 3 / 4 "-16 | 10.69 " | 1 / 8 " | ₩ 230,702 | |
B | 2.00DXPSRD02.00 | 1 / 2-20 UNF | 델린 | 100의 PSI | 1" | 화씨 32도 ~ 160도 | 1-1 / 4 "-12 | 6.85 " | 1 / 4 " | ₩ 39,952 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패키지 터미널 에어컨 PTAC
- 집진기
- 실란트
- 유압 피스톤 펌프
- 유압 베인 펌프
- 와셔
- 스레드 삽입
- 작업복
- 작업대
- 기계
- AIR HANDLER 마스터 폼 필터 패드
- KEO 카운터 싱크, 카바이드, 6 날, 100도 포함 각도
- APPROVED VENDOR 고밀도 폴리에틸렌 환경 샘플링 병
- APPROVED VENDOR UHMW-PE 시트 스톡
- DIXON 맞대기 및 필렛 용접 게이지
- WATTS ICV-125-2-2-T 시리즈 주철 웨이퍼 체크 밸브
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 3/4-32 Un
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 피팅 90도 긴 스윕 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- SLOAN 카트리지
- BROWNING 50번 체인용 스틸 더블 B형 최소 내경 스프로킷